72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
河村電器産業Ezライン(フタ付)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体) ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (446種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)20 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数3P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg)0.07 外形寸法(mm)10×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/単3分岐配線用 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能
縦(mm)482 深さ(mm)300 種類ホーム分電盤 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 NTKB
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
1個
48,980 税込53,878
取扱い終了
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SEK
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
149,800 税込164,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 NTKOB
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
1個
54,980 税込60,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SEKO
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SNKO
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PKNB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKOB
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
119,800 税込131,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

縦(mm)600 横(mm)500 深さ(mm)160 材質屋内鉄板製 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PKNOB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKA
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKA
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKOB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
54,980 税込60,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

深さ(mm)250 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類標準分電盤 出力端子台400A 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 保護等級IP55 使用場所屋外用、露出形
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 保護等級IP55 使用場所屋外用、露出形
1個
199,800 税込219,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用キャビネットJO 使用場所屋外用、露出形
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 MEC
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐ELB)
深さ(mm)200 種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量ELB3P100AF100A 分岐スペース数0
1個
279,800 税込307,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単2 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
1台
45,880 税込50,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦(mm)320 横(mm)330 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単2 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 MNC
幹線分岐用動力分電盤(主幹ELB分岐MCB)
深さ(mm)200 種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A 分岐スペース数0
1個
249,800 税込274,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

縦(mm)320 横(mm)670 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)プラスチック 種類ホーム分電盤 材質(カバー)プラスチック 相線式単3 材質(フタ)プラスチック 使用場所露出形 リミッタースペース 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 MNCN
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐MCB)
深さ(mm)200 種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A 分岐スペース数0
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200 深さ(mm)350 ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 出力端子台800A 定格電圧(V)DC1000 入力電圧(V)最大DC1000 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2 保護等級IP44 使用キャビネットJO 使用場所屋外用、自立形
1個
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKSO
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)プラスチック 種類ホーム分電盤 材質(カバー)プラスチック 相線式単3 材質(フタ)プラスチック 使用場所露出形 リミッタースペース 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

自立型動力分電盤
横(mm)600 深さ(mm)250 種類標準分電盤 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2 使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200) 保護等級IP4X 使用キャビネットJB 使用場所屋内用、自立形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量ELB3P400A 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0
1個
369,800 税込406,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器
深さ(mm)200 種類ホーム分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 使用ハンドルC-30FL(キーハンドル) 保護等級IP44 使用キャビネットMI 使用場所屋内・屋外兼用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P100A
1個
269,800 税込296,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

自立型幹線分岐用動力分電盤
横(mm)600 深さ(mm)250 種類標準分電盤 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2 使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200) 保護等級IP4X 使用キャビネットJB 使用場所屋内用、自立形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量ELB3P400A 分岐ブレーカ容量MCB3P100A 分岐スペース数0
1個
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKSO
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 CML
幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ラグ端子 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A 分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A 分岐スペース数0
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 CMN
幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量MCB3P200A 分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A 分岐スペース数0
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ONKO
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKS
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自立型動力分電盤(ラグ端子受け)
縦(mm)1600 横(mm)600 深さ(mm)250 質量(kg)111 種類標準分電盤 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2 使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200) 保護等級IP4X 使用キャビネットJB 使用場所屋内用、自立形 分岐回路数9 主幹ブレーカ種類ラグ端子 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量L.G.T3P400A 分岐ブレーカ容量MCB3P100A 分岐スペース数0
1個
369,800 税込406,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テナント用動力分電盤
横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0 付属回路WHMスペース付
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)