「3分岐器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P1E
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
定格電圧(V)AC100
接続方式ソルダレス端子(M5)
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)20
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数3P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.07
外形寸法(mm)10×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/単3分岐配線用
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
定格電圧(V)AC200
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
接続方式ソルダレス端子(M5)
接続可能電線(mm2)8
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200
主な用途JIS協約形モジュール
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
スタンダードタイプ
縦(mm)280
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
スタンダードタイプ
縦(mm)220
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
定格電圧(V)AC100/200
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)60
フレーム(AF)50
IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)280
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)220
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)
主な用途モーター保護用
相線式3Φ3W
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P3E
仕様取付ピッチは止め金使用時
主な用途協約寸法形
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
雷から付加機器を守り、分岐スペースへの取り付けが可能
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)0.45
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50
接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)170
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)60
動作時間(s)0.1以内
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
縦(mm)280
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)30
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数3P2E
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)
引きはずし方式熱動電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可
フレーム(AF)30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200
極数・素子数3P2E
仕様単3中性線欠相保護付
外形寸法(mm)75×100×60
主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式1Φ3W
動作時間1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。
高さ(mm)130
奥行(mm)68
縦(mm)220
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)280
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)220
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
ガス発電・燃料電池対応
縦(mm)280
横(mm)550
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
ガス発電・燃料電池対応
縦(mm)220
深さ(mm)90
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200
仕様単3中性線欠相保護付
主な用途分電盤主幹用/単3専用
逆接続不可
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様
質量(kg)1.5
色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)2.5
質量(kg)1.0
色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
定格遮断容量(kA)2.5
感震ブレーカ機能付
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数0
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)
保護等級IP55
使用キャビネットPOG
使用場所屋外用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60
質量(kg)0.51
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC220
接続可能電線(mm2)14
相線式3Φ3W
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)
主な用途モーター保護用(箱入り)
付属品取付ネジ(木板用)4本
仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
接続方式線押え端子(M5)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格電圧(V)AC100/200
接続可能電線(mm2)22
極数・素子数3P3E
仕様単3中性線欠相保護付
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)0.43
外形寸法(mm)75×100×60
接続方式線押え端子(M5)
主な用途自家用発電連系用(2次送り用)
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)350
フレーム(AF)60
仕様MB型モータブレーカ
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
質量(kg)0.33
定格電圧(V)AC220
外寸法(縦×横×深さ)(mm)67.5×96×52
接続方式線押え端子(M5)
接続可能電線(mm2)14
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式完全電磁式
結線方式3Φ3W
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ