カテゴリ

  • 制御機器(341)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(58)
  • SMC(7,860)
  • 大阪魂(3,447)
  • 三木プーリ(3,120)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,083)
  • MAZDA(マツダ)(1,189)
  • NAKANO(1,099)
  • ホンダ(968)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(878)
  • エスコ(835)
  • Panasonic(パナソニック)(757)
  • オカムラ(岡村製作所)(669)
  • アズワン(590)
  • 三菱電機(552)
  • New-Era(ニューエラー)(497)
  • CKD(442)
  • ニッサン(359)
  • TRUSCO(340)
  • TAKIGEN(タキゲン)(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-3」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引込MCB3P3E75A 河村電器産業引込MCB3P3E75A河村電器産業
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
引込MCB3P3E60A 河村電器産業引込MCB3P3E60A河村電器産業
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型
引込MCB3P3E50A 河村電器産業引込MCB3P3E50A河村電器産業
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
質量(kg)5材質プラスチック形式屋内用・露出型
引込MCB3P3E100A 河村電器産業引込MCB3P3E100A河村電器産業
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
引込MCB3P3E40A 河村電器産業引込MCB3P3E40A河村電器産業
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタなし材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型外形寸法(mm)310×310×66
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A 河村電器産業ガス発電用ブレーカELB3P3E20A河村電器産業
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ河村電器産業
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
ケージナット 河村電器産業ケージナット河村電器産業
3,298税込3,628
1セット(50個)
当日出荷
ケージナット用マウントアングル専用
材質軟鋼質量(kg)0.2表面処理メッキ入数50(1梱入)
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN河村電器産業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
補修用スプレー HSP 河村電器産業補修用スプレー HSP河村電器産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケージナット取付工具 河村電器産業ケージナット取付工具河村電器産業
919税込1,011
1個
当日出荷
簡単取付け・取外し
仕様簡単取付け・取外し材質鋼板板厚(mm)0.5
マウント型アースバー 河村電器産業マウント型アースバー河村電器産業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形)河村電器産業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
RXG用取付レール VP3 河村電器産業RXG用取付レール VP3河村電器産業
929税込1,022
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質シルバージンクセット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN 河村電器産業漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN河村電器産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 30シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
自立キャビネット用取付レール VP3 河村電器産業自立キャビネット用取付レール VP3河村電器産業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
ノーヒューズブレーカ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ河村電器産業
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から14日以内出荷
セパレータ SEP 河村電器産業セパレータ SEP河村電器産業
889税込978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
仮設用プラボックス KAP 河村電器産業仮設用プラボックス KAP河村電器産業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
漏電ブレードブレーカ 河村電器産業漏電ブレードブレーカ河村電器産業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ河村電器産業
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP河村電器産業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
スターデルタ起動盤 SP3 河村電器産業スターデルタ起動盤 SP3河村電器産業
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)200種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
カバースイッチ CS 河村電器産業カバースイッチ CS河村電器産業(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
単投表面式・圧着端子型
タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
カバースイッチ CS-DT 河村電器産業カバースイッチ CS-DT河村電器産業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
ポンプ制御盤 GP 河村電器産業ポンプ制御盤 GP河村電器産業
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水又は排水の自動運転リレー61F-GP
ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP 河村電器産業ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP河村電器産業
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
保護等級IP44材質ステンレス製構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
ポンプ制御盤 GPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 GPシリーズ河村電器産業
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
ポンプ制御盤 OGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 OGPシリーズ河村電器産業
93,980税込103,378
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
ポンプ制御盤 EGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 EGPシリーズ河村電器産業
93,980税込103,378
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
ポンプ制御盤 NGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 NGPシリーズ河村電器産業
88,980税込97,878
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
ジャンパー線 河村電器産業ジャンパー線河村電器産業
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
漏電ブレーカ ZL 河村電器産業漏電ブレーカ ZL河村電器産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ポンプ制御盤 OGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 OGPシリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S河村電器産業
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
ポンプ制御盤 ONGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 ONGPシリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ 河村電器産業レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ河村電器産業
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
仕様仕様:鋼板(SPHC) t2.3
レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ 河村電器産業レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ河村電器産業
5,098税込5,608
1個
13日以内出荷
仕様鋼板(SPHC) t2.3
高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 30シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット