カテゴリ

  • 制御機器(140)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(7)
  • SMC(2,510)
  • マキテック(236)
  • サカエ(205)
  • ニッセイ(165)
  • オカムラ(岡村製作所)(165)
  • 三菱電機(137)
  • 富士変速機(100)
  • TRUSCO(92)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • スリーピース(63)
  • メイキコウ(59)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(58)
  • ParkerTAIYO(50)
  • 東洋技研(50)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(48)
  • エスコ(47)
  • CKD(46)
  • 日立産機システム(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-75」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角丸ルーバー LKPシリーズ 河村電器産業角丸ルーバー LKPシリーズ河村電器産業
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷
仕様材質:カバー/AES樹脂、本体/PS樹脂
ポンプ制御盤 ONGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 ONGPシリーズ河村電器産業
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
ポンプ制御盤 OGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 OGPシリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
ポンプ制御盤 NGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 NGPシリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
ポンプ制御盤 GPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 GPシリーズ河村電器産業
93,980税込103,378
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
ポンプ制御盤 EGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 EGPシリーズ河村電器産業
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
箱入りモータブレーカ MBCシリーズ 河村電器産業箱入りモータブレーカ MBCシリーズ河村電器産業
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
ポンプ制御盤 OEGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 OEGPシリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
ポンプ制御盤 NGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 NGPシリーズ河村電器産業
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
ポンプ制御盤 EGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 EGPシリーズ河村電器産業
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
ポンプ制御盤 ONGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 ONGPシリーズ河村電器産業
199,800税込219,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
ポンプ制御盤 GPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 GPシリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
ポンプ制御盤 OGPシリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 OGPシリーズ河村電器産業
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
給水又は排水の自動運転用屋外用
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
Ezライン(フタなし) 河村電器産業Ezライン(フタなし)河村電器産業
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業箱入りモータブレーカ MBC河村電器産業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
電灯分電盤 ENV 河村電器産業電灯分電盤 ENV河村電器産業
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
電灯分電盤 EVF3 河村電器産業電灯分電盤 EVF3河村電器産業
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EVF4 河村電器産業電灯分電盤 EVF4河村電器産業
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EVF5 河村電器産業電灯分電盤 EVF5河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EVF6 河村電器産業電灯分電盤 EVF6河村電器産業
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EVR12 河村電器産業電灯分電盤 EVR12河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路リモコンリレー付
電灯分電盤 EVR20 河村電器産業電灯分電盤 EVR20河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路リモコンリレー付
enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ) ENR-PS 河村電器産業enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ) ENR-PS河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
即時遮断と一定時間後の遮断機能を併せ持つ感震ブレーカ機能付き
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数1
enステーション(過電流警報装置付) ENR-N 河村電器産業enステーション(過電流警報装置付) ENR-N河村電器産業
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
過電流警報装置付
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(過電流警報装置付) ENR-M 河村電器産業enステーション(過電流警報装置付) ENR-M河村電器産業
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
過電流警報装置付
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK 河村電器産業enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK河村電器産業
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感震ブレーカ機能付
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 EVR28 河村電器産業電灯分電盤 EVR28河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路リモコンリレー付
enステーション(オール電化対応) END 河村電器産業enステーション(オール電化対応) END河村電器産業
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
IHクッキングヒーター対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
enステーション ENB 河村電器産業enステーション ENB河村電器産業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業enステーション(太陽光発電対応) EN6T河村電器産業
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電(1次送り)対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(オール電化対応 2次側) EN2D-B 河村電器産業enステーション(オール電化対応 2次側) EN2D-B河村電器産業
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
IH+電気温水器(エコキュート)2次側分岐対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1(2次側分岐)
電灯分電盤 EVTA 河村電器産業電灯分電盤 EVTA河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK 河村電器産業enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK河村電器産業
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
感震ブレーカ機能付
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
enステーション(オール電化対応) ELD 河村電器産業enステーション(オール電化対応) ELD河村電器産業
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
IHクッキングヒーター対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
enステーション(太陽光発電対応) EL6T 河村電器産業enステーション(太陽光発電対応) EL6T河村電器産業
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
太陽光発電(1次送り)対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ) ELR-PS 河村電器産業enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ) ELR-PS河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
即時遮断と一定時間後の遮断機能を併せ持つ感震ブレーカ機能付き
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数1
ポンプ制御盤 GP 河村電器産業ポンプ制御盤 GP河村電器産業
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水又は排水の自動運転リレー61F-GP
電灯分電盤 EVTB 河村電器産業電灯分電盤 EVTB河村電器産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NBV 河村電器産業電灯分電盤 NBV河村電器産業
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A