32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm)32×70×36.5 質量(kg)0.09 外形寸法(mm)32×70×36.5 定格電圧(V)AC100-200 定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途小型/2P(OCなし) 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V) 逆接続 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30(OCなし)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製 保護等級IP65 ミラー仕上げ(塗装なし) 構造高気密構造IP65・パッキン付 使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル) 使用場所屋内・屋外兼用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途JIS互換性形/OCなし 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30(OCなし) 動作時間(s)0.1以内
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
保護等級IP44 材質ステンレス製 構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKC-50(キャッチ錠) 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製 保護等級IP65 構造高気密構造IP65・パッキン付 使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途JIS互換性形/OC付 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1以内
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品端子カバー2個 寸法(mm)20×70×50 質量(kg)0.1 外形寸法(mm)20×70×50 定格電圧(V)AC100-200 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業漏電ブレーカ ZLH-M
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品- 外形寸法(mm)25×95×60 相線式1Φ2W 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)50 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 引きはずし方式熱動電磁式 接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください) 逆接続不可 仕様ハーフサイズ 外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業Ezライン(フタ付)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体) ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (446種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数2P2E 質量(kg)0.13 外形寸法(mm)20×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用) 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋内外兼用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


河村電器産業Ezライン(フタなし)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体) ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

河村電器産業引込計器盤 EPOB
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44 スイッチ漏電ブレーカ 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルC-30FL(キーハンドル) 使用キャビネットMO 使用場所屋外用 露出形
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)30 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数3P2E 質量(kg)0.13 外形寸法(mm)20×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用) 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V) 引きはずし方式熱動電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続 フレーム(AF)30
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製 保護等級IP44 クリアー塗装 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
材質ステンレス製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



河村電器産業引込計器盤 EWB
WHMスペース付(屋内用)
保護等級IP44 スイッチ漏電ブレーカ 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 使用ハンドルC-30FL(キーハンドル) 使用キャビネットMI 使用場所屋内・屋外兼用 露出形
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKOB
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SEK
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SEKO
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKA
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKS
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKSO
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦(mm)300 横(mm)200 質量(kg)10 ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 使用場所屋内用、露出形
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)