6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途JIS互換性形/OCなし 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30(OCなし) 動作時間(s)0.1以内
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途JIS互換性形/OC付 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1以内
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×130×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途ZS型/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 リード線長さ(mm)220 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ