シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防炎・吸水防止・フッ素防汚機能を持つシートです。
ポリエステル基布塩ビシートを使用していますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.47
色アイボリー
長さ(m)3
伸度(%)25(縦)、30(横)
引裂強度(N)88(縦)、98(横)
引張強度(N)160(縦)、135(横)
透光率(%)10.4
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。
トラスコ品番193-3522
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)4
材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系
質量(kg)3.61
色シルバー
長さ(m)9.5
アズワン品番64-8743-47
1巻
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。
アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。
フッ素防汚加工済みです。
水シミが出来にくい吸水防止加工です。
RoHS2指令適合しています。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)103
厚さ(mm)0.47
色アイボリー
伸度(%)25(縦)、30(横)
引裂強度(N)88(縦)、98(横)
引張強度(N)1568(縦)、1323(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・遮光・防水・耐水
透光率(%)10.4
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色糸入透明
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード