テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。
アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。
フッ素防汚加工済みです。
水シミが出来にくい吸水防止加工です。
RoHS2指令適合しています。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)103
厚さ(mm)0.47
色アイボリー
伸度(%)25(縦)、30(横)
引裂強度(N)88(縦)、98(横)
引張強度(N)1568(縦)、1323(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・遮光・防水・耐水
透光率(%)10.4
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色糸入透明
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
片面アルミ箔のため遮断性が優れています。ガラスクロスにより耐熱性に優れています。耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・遮断効果があります。特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱性、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
幅(mm)950
仕様片面アルミ箔+ガラスクロス芯+耐炎繊維フェルト
トラスコ品番829-1349
材質片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト
形状ビニールカーテン
質量(kg)6.2
色シルバー/ブラック
長さ(m)19
2018年トラスコ掲載ページ10 0764
1巻
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。
厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。
炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。
耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。
親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH)
耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。
熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk)
保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP)
電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布
色銀/黒
シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防炎・吸水防止・フッ素防汚機能を持つシートです。
ポリエステル基布塩ビシートを使用していますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.47
色アイボリー
長さ(m)3
伸度(%)25(縦)、30(横)
引裂強度(N)88(縦)、98(横)
引張強度(N)160(縦)、135(横)
透光率(%)10.4
シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防炎・帯電防止・耐寒機能を持つシートです。
ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
色白糸入り透明
長さ(m)3
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186.2(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防虫・防炎・帯寒・耐候機能を持つシートです。
ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
飛翔害虫や不快害虫が嫌がって逃げる効果のある間仕切カーテンです。
飛翔害虫に対するノックダウン試験で強制的にシートに接触させたところ、およそ2時間で半数、3時間が経過すると全数がノックダウン(気絶)しました。
飛翔害虫がシートに直接触れなければノックダウンしません。
用途飛翔害虫や不快害虫を防ぎたい場所の間仕切・カーテン、作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮
形状ビニールカーテン
色白糸入り透明イエロー
長さ(m)3
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186.2(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
周囲を折り返し縫製し真鍮製ハトメ打ちしています。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
別注可能です。
用途間仕切カーテン
材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.31
色白
長さ(m)2
伸度(%)36(縦)、36(横)
引裂強度(N)220(縦)、200(横)
引張強度(N)1240(縦)、860(横)
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。
高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)2
材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト
色シルバー/ブラック
糸入りシートの裏面に粘着加工をしています。
生地には防炎認定品を使用しています。
ハサミやカッターで簡単に裁断できます。
塩ビ素材に貼り付けるのに適した粘着剤を使用しています。
用途糸入りシートのカーテン、シャッターシートの破れの補修に
トラスコ品番199-2613
材質ポリエステル糸+両面塩ビフィルム
形状ビニールカーテン
幅(mm)140
質量(kg)2.2
色糸入透明
長さ(m)25
粘着剤アクリル系
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。
両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。
用途配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバーに。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所
形状ビニールカーテン
材質/仕上両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
関連キーワード