こんなお得な商品も!
アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。
質量(g)650
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)9
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)22.5
粘着タイプ強粘着
関連キーワード