基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。
保持力(mm)0.1
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。
一般接着用です。
工業用途に幅広く適用できます。
銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
用途幅広い用途にご使用していただいている定番品
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)114
粘着力(N/10mm)6.4
主なワークパーツ
耐候性、保持力に優れています。
基材強度が強く、耐熱性があります。
同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。
金属銘板固定。
フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)103
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
薄くて高い粘着力
金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群
追従性・耐反発性に優れます
高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定
材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層
構成三層グラデーション構造
粘着力(N/25mm)22
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
薄くて高い粘着力
金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群
追従性・耐反発性に優れます。
高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定
材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層
構成三層グラデーション構造
粘着力(N/25mm)18
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。
高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.3
長さ(m)10
粘着タイプ強力
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。
一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。
用途銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)10
厚さ(mm)0.13
質量(g)60
長さ(m)20
主なワークパーツ
基材強度が強く、耐熱性があります。
粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。
ノントルエンタイプです。
初期タック(瞬間接着性)に優れます。
同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用
仕様切断にはカッターが必要
幅(mm)20
厚さ(mm)1
質量(g)70
長さ(m)10
適合用途粗面
主なワークパーツ
高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能、両面タイプ
質量(g)360
保持力(mm)0.5
剥離紙あり
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
関連キーワード