こんなお得な商品も!
アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
仕様手で切断可能
質量(g)500
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。
質量(g)650
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)9
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)22.5
粘着タイプ強粘着
耐候性、保持力に優れています。
基材強度が強く、耐熱性があります。
同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。
金属銘板固定。
フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)103
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
薄くて高い粘着力
金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群
追従性・耐反発性に優れます
高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定
材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層
構成三層グラデーション構造
粘着力(N/25mm)22
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
薄くて高い粘着力
金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群
追従性・耐反発性に優れます。
高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定
材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層
構成三層グラデーション構造
粘着力(N/25mm)18
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード