凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)(レンズ)15
仕様クロームナシジメッキ
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類スケールルーペ
最小目盛(mm)0.1
材質(レンズ)ガラス
ロングアイポイント&ロングピント調整できます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。
半導体・チップなど・精密部品の検査。
寸法(mm)(レンズ)36
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
外径×高さH(Φmm×mm)95×55
使用電球交換不可
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。
寸法(mm)(レンズ)36
可動範囲(mm)35
自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。
レンズ径(Φmm)30
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池CR2016×2個(付属)
本体寸法(mm)最大:170×140
ベース寸法(mm)60×90×6
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
倍率(倍)10
寸法(mm)(レンズ)21.0
トラスコ品番331-5631
全長(mm)130
測定範囲16mm
質量(g)95
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
最小目盛0.1mm
替球交換不可
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
寸法(mm)(レンズ)36
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80
全高140mm
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
レンズサイズ(mm)36
レンズガラス(アクロマートレンズ)
サイズ(mm)約80×55×95H [mm]
軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査
倍率(倍)50
トラスコ品番848-1878
セット内容専用ケース
材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ)
長さ(mm)130
幅(mm)13
質量(g)16
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査
倍率(倍)25
トラスコ品番848-1877
セット内容専用ケース
材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ)
長さ(mm)130
幅(mm)13
質量(g)15
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
用途に応じて倍率が選べます。
付属品ストラップ
材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)21
トラスコ品番848-1771
材質アルミ・樹脂・アクリル
質量(g)70
種類スケールルーペ
レンズガラス(アクロマートレンズ)
サイズ(mm)約Φ42×52[mm]
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
関連キーワード