材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
レンズサイズ(mm)100
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
レンズガラスレンズ
サイズ(mm)幅150×高さ430マグネット:50×64×56
自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。
レンズ径(Φmm)30
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池CR2016×2個(付属)
本体寸法(mm)最大:170×140
ベース寸法(mm)60×90×6
用途に応じて倍率が選べます。0.1mmのメモリ板がついています。
付属品ストラップ
材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック
寸法(mm)180×35×45
質量(g)75
倍率15×
レンズ径(Φmm)21
レンズ構成ガラスレンズ
アズワン品番66-0015-35
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途に応じて倍率が選べます。
付属品ストラップ
材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック
用途に応じて倍率が選べます。0.2mmのメモリ板がついています。
付属品ストラップ
材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック
寸法(mm)180×35×45
質量(g)75
倍率10×
レンズ径(Φmm)28
レンズ構成ガラスレンズ
アズワン品番66-0015-34
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)70
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)150
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
倍率(倍)10
寸法(mm)(レンズ)21.0
トラスコ品番331-5631
全長(mm)130
測定範囲16mm
質量(g)95
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
最小目盛0.1mm
替球交換不可
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ロングアイポイント&ロングピント調整できます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。
半導体・チップなど・精密部品の検査。
寸法(mm)(レンズ)36
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
外径×高さH(Φmm×mm)95×55
使用電球交換不可
関連キーワード