『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。
スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。
手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。
専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。
質量(g)約132(電池、テープ除く)
シリーズテプラLite スマホ専用
電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)
入力スマートフォン iOS/Android
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76(カットボタン含む)
最大印刷幅約9.0mm
カッター部手動
印刷方式感熱式
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)
テープ「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ
関連資料(1.75MB)
専用フィルムテープにトレンドカラーの新色登場。
使いやすい「クリア」、「ホワイト」と落ち着いたカラーリングの「スモーキーブルー」、「グレージュ」がラインアップ。
専用フィルムテープにトレンドカラーの新色登場。
使いやすい「クリア」、「ホワイト」と落ち着いたカラーリングの「スモーキーブルー」、「グレージュ」がラインアップ。
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「テプラ」Liteテープは、しっかり貼れて、しかもリーズナブル。
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル
QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。
日本語入力システム「ATOK」搭載
豊富な内蔵文字
複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ)
「印刷履歴機能」搭載
「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル
パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト
トラスコ品番828-5719
質量(g)約850(本体のみ)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24
入力JIS配列キーボード式
プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド
液晶サイズ6文字×4行表示
書体数漢字/5、かな/9、英数/11
最大印字行数8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換)
文字サイズ7段階49種
外枠120種
装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷即製地紋7種
文章メモリー約175文字
辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字
フォント16、24、32、48dot系
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(QRコード含む)
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー(9~24mm)
内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル
あて名登録約5000文字、最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字、最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~50
デザインフォーム30種
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
「テプラ」でカラフルなマスキングテープにキレイな文字が打てる。しかも絵文字や、枠の組み合わせは思いのまま。お気に入りのテープは、簡単にいっぱい作れる。マスキングテープ「mt」ラベルだから、あなたのステキな世界が、もっと広がります。
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。
オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。
文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。
よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体
付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ
質量(g)約580(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO エントリー
電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示6文字×2行
ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm
入力方式JIS配列キーボード式
機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷
最大印字行数6行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58
書体漢字、かな、英数/3書体
変換方式学習機能付き熟語変換
文字サイズ6段階
外枠72種
装飾・飾り文字飾り字/5種
文章メモリー約90文字
辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
表組み4種
余白2段階
色(本体)ベージュ
印刷方式熱転写PRO印刷方式
文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色透明
エコマーク認定番号17 112 045
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載!
15文字×5行のバックライト付き大型液晶。
36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。
使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。
ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。
使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。
転写テープに対応。
光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。
長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。
充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。
ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック
トラスコ品番393-6023
質量(g)約1160(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示15文字×5行(バックライト付き液晶)
ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm
入力方式JIS配列キーボード式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85
最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時)
書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠89種(記号外枠含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約500文字
辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等)
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
外字10文字
拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み10種
余白6段階
色(本体)シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
多行組み印刷1~13行
文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot)
関連資料(1.75MB)
PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。
仕様ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズ
その他りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷
付属品ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ
質量(g)約700(電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO エントリー
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行
ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能「みえ2」機能:2行固定表示
最大印字行数1~6行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×219×66
最大印刷幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)
書体漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体
変換方式学習機能付き熟語変換
文字サイズ6段階
外枠87種
装飾・飾り文字飾り字/5種
地紋印刷既製地紋7種
連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約125文字
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約125文字/最大5ファイル
表組み4種
余白2段階
色(本体)ネイビー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)2~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
デザインフォーム98種
関連資料(1.75MB)
表示文字数5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等
取扱説明書(6.39MB) (6.39MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ
タイプパステル
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色黄
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。
パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。
インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。
iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)
トラスコ品番772-4578
質量(g)440(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm
機能鏡像印刷
書体数PC内蔵書体
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×132×146
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
外枠86種(SPC9Cに収録)
地紋印刷地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く)
バーコード10規格(SPC9Cに収録)
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
表組み8種(SPC9Cに収録)
色(本体)ブルー
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成180dpi・128dot
デザインフォーム240種(SPC9Cに収録)
インターフェイスUSB接続、Bluetooth接続
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(2.54MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スマホにつないでアプリで簡単にかわいいラベルが作れます。
仕様カッター:手動
適合「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ
質量(g)約132(電池/テープ除く)
テープ幅(mm)約9.0(最大印刷可能)
シリーズテプラLite スマホ専用
電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)
入力スマートフォン iOS / Android
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76※カットボタン含む
印刷方式感熱式
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)
関連資料(1.75MB)
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
関連キーワード