USB&Bluetooth(R)接続対応!。使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!。乾電池にも対応!2WAY電源。環境に配慮した素材を使用。4~24mmのテープ幅に対応。PCソフト/アプリからラベルを作成!。オートカッター搭載!
付属品ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(AtoC)、基本操作マニュアル(保証書付)
色ブラック
質量(g)430(乾電池・テープ除く)
電源ACアダプタ(AC1116J)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
印刷方式熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成180dpi・128dot
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約132×54×146
インターフェイスUSB接続、Bluetooth(R)接続
RoHS指令(10物質対応)対応
カッターオートカッター
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
関連キーワード