2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR530 ラベルライター テプラPRO SR530 キングジム 動画あり
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番828-5719 質量(g)約850(本体のみ) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力JIS配列キーボード式 プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ6文字×4行表示 書体数漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ7段階49種 外枠120種 装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷即製地紋7種 文章メモリー約175文字 辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント16、24、32、48dot系 ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(QRコード含む) カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル あて名登録約5000文字、最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字、最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~50 デザインフォーム30種 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)