4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR-R980-MN 【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット キングジム 動画あり
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個 質量(g)約1260(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ハイスペック 電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示15文字×5行 バックライト付き液晶 ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能みえみえ:3段切替え 書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体 メモリー約500文字 最大印字行数1~14行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101 印刷10件 最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字10文字 バーコード8規格(QRコード含む) トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応) 拡大印刷2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録約10000文字/最大100件 表組み14種(カットラベル含む) 余白7段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~95 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム172種 言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語 パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ キーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(18.9MB) 印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット) カッターハーフカット機能付きオートカッター 文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

SR-R980クロ ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980 キングジム 動画あり
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した 「テプラ」フラッグシップモデル。 ラベルの無駄な余白を削減! テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に 「ピック&プリント機能」搭載 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載 高速印刷&静音設計 ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載 テープエンド検出&印刷再開機能 バックライト付きで見やすいディスプレイ 予測機能付きATOK搭載 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載 豊富な絵文字や記号、フォームを搭載! SR-R980でケーブルラベリングをサポート! 「ケーブルフォーム」を追加搭載 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C) 質量(g)約1260(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ハイスペック 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい) 表示15文字×5行、バックライト付き液晶 ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101 行数印刷:1~14行 最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時) 書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約500文字 フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む) トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応) 拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録約10000文字/最大100件 表組み14種(カットラベル含む) 余白7段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~95 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(18.9MB) カッターハーフカット機能付きオートカッター 文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SR-R560 ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 キングジム 動画あり
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ) 質量(g)約755(電池・テープ除く) 種類【ビジネスフォーム】6種 シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 入力方式JIS配列キーボード式 機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 最大印字行数~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79 最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時) 書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 地紋印刷既成地紋7種 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード) 拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.2~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム103種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(10.88MB) カッターオートカッター 文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

SR-R680 ラベルライター テプラPRO SR-R680 キングジム 動画あり
オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。 1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。 テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。 テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。 各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。 外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。 公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。 高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。 バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。 ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。 オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。 Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g)約990(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行(バックライト付き液晶) ラベル幅PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 機能オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×238×66 行数(印刷)1~8行 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 書体内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 装飾・飾り文字(飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種 地紋印刷既製地紋7種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ バーコード7規格(QRコード含む) カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm幅テープに対応) 拡大印刷2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白7段階 色(本体)ホワイト 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム131種 関連資料(1.75MB) PC接続USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) 取扱説明書(10.82MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷