「ファイル a5横」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品カラーインデックス1組
材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
色青
タイプヨコ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉とじ具:両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 075
再生紙使用マーク適合
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
色グレー
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉とじ具:片開き
エコマーク認定番号17 112 082
材質PP/上質紙
サイズA5
穴数20
対応ルーズリーフ: A5 20穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約159×217×14
最大収納枚数(枚)30
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)
質量(g)約755(電池・テープ除く)
種類【ビジネスフォーム】6種
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行
入力方式JIS配列キーボード式
機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24
最大印字行数~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79
最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)
書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ7段階
外枠132種
地紋印刷既成地紋7種
連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約175文字
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)
拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル
あて名登録約5000文字/最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.2~50
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム103種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(10.88MB)
カッターオートカッター
文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード