2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
ブラック 質量(g)約350 電源リチウムイオンポリマーバッテリー 最大出力(W)15 連続使用時間(時間)約6(条件により変化) 充電時間(時間)約3(条件により変化) スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK10シロ 対話型拡声器トークスルー キングジム 動画あり
「トークスルー」はスピーカーとマイクを搭載した2つの本体がセットになっている対話型拡声器です。 飛沫防止対策用スクリーンやパーティションを設置した窓口業務などの仕切られた環境で、双方に搭載したマイクに向かってお互いに話すことでコミュニケーションを円滑にします。
セット内容TK10本体(1セット)/メッセージパネル(2枚)/ACアダプター/取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約280(片側/ケーブル含まず) 出力(W)(スピーカー)3 形式コンデンサー型(マイク) 定格電力(W)3.5 ケーブル長(m)約3(中継)/約2(ACアダプタ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×83×369(片側/ケーブル含まず) 入力感度-32±3dB インターフェース外部出力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) 消費電流(A)0.7 周波数範囲(スピーカー)200Hz・kHz、(マイク)100Hz・0kHz 保管温湿度範囲-10~55℃/5~80%(非結露) 動作温湿度範囲5~35℃/30~80%(非結露) 指向性単一指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 適合範囲(cm)(マイク/集音)最大約20
1組
21,980 税込24,178
4日以内出荷