書くときにリングが手にふれない。
机上でもスマートにおけるA5サイズ。
サイズA5タテ
穴数20
タイプタテ型
収納枚数(枚)30
付属品ルーズリーフ15枚
材質カラー透明PP表紙
厚さ(mm)14
高さ×幅(mm)217×159
材質PP/上質紙
サイズA5
穴数20
対応ルーズリーフ: A5 20穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約159×217×14
最大収納枚数(枚)30
リングノート「LASENO(ラセーノ)」に使用できる専用ルーズリーフです。「LASENO(ラセーノ)」は、「やわらか らせんリング」を使用した”今までありそうでなかった”リングノートです。
枚数50枚
罫横罫(B罫)
罫幅(mm)6
書くときにリングが手にふれない。
すぐ書けて、書きやすい効率アップ リングノート。
書きやすいセパレートリング。
すぐ書けるブックマークフラップ。
移動式ポケット。
書ける背見出し。
付属品移動式ポケット1枚付き
材質不透明PP表紙
枚数30
罫横
罫幅(mm)7
「LASENO(ラセーノ)」は、「やわらか らせんリング」を使用した”今までありそうでなかった”リングノートです。 。ノートに便利な3つの機能「やわらかいリング」「リーフの差し替えが可能」「セパレート式リングで手に当たらない」を兼ね備えています。新開発の「やわらか らせんリング」は、引っ張るとスルスルはずれる新感覚のリングです。
付属品ルーズリーフ30枚
材質カラー不透明PP表紙
タイプタテ
罫横罫(B罫)
罫幅(mm)6
最大収納枚数(枚)40
書きやすい。リングが手にふれないから書きやすい。独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。リーフの交換が可能。リングノートなのにリングが開閉。差し替え・追加が可能。リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。市販のルーズリーフが使用できます。コンパクト。従来のリングノート同様、表紙を360°折り返せる。スペースを取らず、コンパクト。デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。
付属品7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
材質PP(表紙)、PC(とじ具)、上質紙(ルーズリーフ)
タイプタテ型
最大収納枚数(枚)30
書くときにリングが手に触れない!
ビジネスマン向きのモノトーンカラー。
独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。
リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。
リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。
市販のルーズリーフが使用できます。
(※※リングノート「テフレーヌ」 ビズ ハンディを除く)
スペースを取らず、コンパクト。
デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。
付属品ルーズリーフ10枚(5mm方眼)
材質不透明PP
穴数8
収納枚数(枚)(最大)30
関連キーワード