ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8
材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ
質量(kg)約1.2(組み立て時)
穴径(Φmm)6
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300
穴ピッチ(mm)25
スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ。薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペース。マグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも。色分けで管理。案件ごとに分けられる。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる。何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側。ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ
材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC
使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式
使用環境温度(℃)10~40
保管温度(℃)-10~60
マグネット○
使用可能回数約10万回(電池交換式)
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード