1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会話による飛沫をすばやく吸引 前・後・上面3方向からしっかり飛沫をキャッチ! 卓上型で会話により発生した空気中のマイクロ飛沫を、3方向からすばやく吸引&浄化します。 左右のファンの強力な吸引力で3方向から空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引します。 パーソナルスペースをすばやく浄化します。 軽量設計 本体質量約550gと軽量なため、気軽に持ち運ぶことができます。 省電力設計、風量2段階切り替え、安心の盗難対策
適合床面積1.7畳(JEM1467に基づく) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×74×99 質量(g)約550(USBケーブル含まず) 形式フィルター式集塵方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)ハイパワー:8、ノーマル :5 運転音(dB)ハイパワー:43、ノーマル :35(運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。) 集塵機風量(m3/min)0.37(JEM1467に基づく) 清浄時間(分)5m3/37 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~55 保存湿度(%)5~80(非結露) ACアダプタ(定格出力)DC5V/2A(USBポート出力) ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz) 材質ABS セット内容HC10本体、飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター(フィルターは本体装着済み)、USBケーブル(USB Type-A/Type-C 1.5m)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)、フィルター使用開始シール ホワイト
1台
14,980 税込16,478
当日出荷