6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HFLS10-DG ハンズフリー拡声器 キングジム 動画あり
キングジムハンズフリー拡声器
エコ商品
2つのスピーカーで音が広がる。ダブルスピーカーで音が大きく、広がります。動きながら使えるハンズフリー。両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です。2WAY 仕様で使用シーンが広がる。クリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能。生活防水で屋外でも使える。IPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心。充電長持ち。充電持ち約40時間で長時間使用も安心。無段階音量調節。電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。自立する脚付き。脚がついているので自立します。正しい装着方法。白いラインを。口元に向ける。マイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。正しい方法で装着してください。
質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35 形式単一指向性マイク 電源リチウムイオンバッテリー(内蔵) 最大出力(W)5+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30 連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時 保護等級IPX4相当 周波数特性100~10000 Hz 充電時間約5時間(使用条件により異なります) 動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露) 保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露) スピーカー密閉式フルレンジスピーカー ケーブル長(cm)約120 インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.78MB) スピーカーサイズ(mm)Φ77×2
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
ブラック 質量(g)約350 電源リチウムイオンポリマーバッテリー 最大出力(W)15 連続使用時間(時間)約6(条件により変化) 充電時間(時間)約3(条件により変化) スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK10シロ 対話型拡声器トークスルー キングジム 動画あり
「トークスルー」はスピーカーとマイクを搭載した2つの本体がセットになっている対話型拡声器です。 飛沫防止対策用スクリーンやパーティションを設置した窓口業務などの仕切られた環境で、双方に搭載したマイクに向かってお互いに話すことでコミュニケーションを円滑にします。
セット内容TK10本体(1セット)/メッセージパネル(2枚)/ACアダプター/取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約280(片側/ケーブル含まず) 出力(W)(スピーカー)3 形式コンデンサー型(マイク) 定格電力(W)3.5 ケーブル長(m)約3(中継)/約2(ACアダプタ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×83×369(片側/ケーブル含まず) 入力感度-32±3dB インターフェース外部出力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) 消費電流(A)0.7 周波数範囲(スピーカー)200Hz・kHz、(マイク)100Hz・0kHz 保管温湿度範囲-10~55℃/5~80%(非結露) 動作温湿度範囲5~35℃/30~80%(非結露) 指向性単一指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 適合範囲(cm)(マイク/集音)最大約20
1組
21,980 税込24,178
4日以内出荷

「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応したマイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質鉄、ABS、ナイロン 質量(kg)約1.7 ブラック ねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×80×945 有効伸長(mm)約900~1450、(ブーム)約770~1370
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

市販のマイクにも使用可能です。
用途説明会・イベント・講演・カラオケなどの飛沫対策に 材質PET クリア 質量(g)約24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255(展開時300)×90(展開時280)×225 差込サイズ(Φmm)約30(切れ目10)
1個(10枚)
2,298 税込2,528
欠品中

「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応した卓上用マイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質鉄、ABS、ナイロン 質量(kg)約1.5 ブラック ねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×165×330 有効伸長(mm)(ブーム)約320~630
1台
5,698 税込6,268
当日出荷