「拡声器マイク」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。
わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。
側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
色ブラック
質量(g)約350
電源リチウムイオンポリマーバッテリー
最大出力(W)15
連続使用時間(時間)約6(条件により変化)
充電時間(時間)約3(条件により変化)
スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
「トークスルー」はスピーカーとマイクを搭載した2つの本体がセットになっている対話型拡声器です。
飛沫防止対策用スクリーンやパーティションを設置した窓口業務などの仕切られた環境で、双方に搭載したマイクに向かってお互いに話すことでコミュニケーションを円滑にします。
セット内容TK10本体(1セット)/メッセージパネル(2枚)/ACアダプター/取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約280(片側/ケーブル含まず)
出力(W)(スピーカー)3
形式コンデンサー型(マイク)
定格電力(W)3.5
ケーブル長(m)約3(中継)/約2(ACアダプタ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×83×369(片側/ケーブル含まず)
入力感度-32±3dB
インターフェース外部出力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
消費電流(A)0.7
周波数範囲(スピーカー)200Hz・kHz、(マイク)100Hz・0kHz
保管温湿度範囲-10~55℃/5~80%(非結露)
動作温湿度範囲5~35℃/30~80%(非結露)
指向性単一指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
適合範囲(cm)(マイク/集音)最大約20
1組
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード