スイスイ書いてパッと消せる。
軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。
ボタンひとつで画面を消去
何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ約6インチLCD(93×124)
書換え回数約3万回
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く)
マグネットあり
電池CR2016コイン型リチウム電池1個
仕様スタイラスホルダー、ストラップホール
材質ABS
セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
繰り返し・詰め替え対応
スイスイ書いてパッと消せる。筆記面積の増えた電子メモパッド
スリムフレーム採用で、筆記面積がUP
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ワンタッチで画面を消去 スタイラス上部を消去スペースに近づけるだけ
冷蔵庫などに貼り付け マグネットでスチール面に貼り付け可能
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×184×6(スタイラス除く)
機能スタイラスホルダー、マグネット
電池CR2016コイン形リチウム電池1個
使用環境温度(℃)10~40
画面サイズ約8.5インチLCD(約177×130mm)
保管温度範囲(℃)0~45
使用可能回数約3万回(電池交換式)
スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。
画面サイズ約11.3インチLCD(約203×203mm)
書換え回数約25000回(電池交換式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×210×9(スタイラス除く)
質量(g)約168
取付け方法マグネットによる取り付け/ねじによる取り付け
セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
色黒
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ。薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペース。マグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも。色分けで管理。案件ごとに分けられる。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる。何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側。ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ
材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC
使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式
使用環境温度(℃)10~40
保管温度(℃)-10~60
マグネット○
使用可能回数約10万回(電池交換式)
繰り返し・詰め替え対応
スイスイ書いてパッと消せる。
2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。
2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、
必要な面だけを保護や削除ができます。
ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応)
小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。
用途オフィスでの管理&メモに
窓口での対面の受付に
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色シロ
質量(g)約178
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10
機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
電池CR2025コイン形リチウム電池1個
使用環境温度(℃)10~40
画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計)
保管温度範囲(℃)0~45
ロック機構○
使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色ダークグレー
キーボードJIS配列キーボード
キーピッチ(mm)17
メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18
質量(g)約620
記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
BluetoothBluetooth 4.2
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。
スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。
見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ!
10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける!
電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。
「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。
ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
画面サイズ10.5インチLCD(217×157mm)
書換え回数約5万回
色黒
仕様ストラップホール付き
付属品スタイラス、スタイラスホルダー
材質ABS
質量(g)約220
使用電池AAAA(単6)アルカリ乾電池2本
ロック機構あり
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)269×5.7×175(突起部除く)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シックな皮の風合いが、インテリアと調和します。なめらかな書き味で、書き跡も残らない。L字型ストッパーで、デスクにしっかり固定。
高さ(mm)28
使う時は大きく! 収納時は小さく!
小さくたためるワイドカッターマット。
コンパクトに折りたためて省スペース保管!
たたむだけで3サイズに変更できる!
さらにパーティションとしても使える!
工具や組立不要!
用途学校で、ご家庭で、オフィスで
材質TPE、PP(1層目 TPE0.5mm、2層目 PP0.5mm、3層目 TPE0.5mm)
色ネイビー
サイズA3/A4
質量(g)約390
アズワン品番64-8836-71
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A4サイズ:約230×6×320、A3サイズ:約460×3×320、最大サイズ:約920×1.5×320
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
なめらかな書き心地
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ボタンひとつで画面を消去
何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
ふせんサイズ
手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい
背面にはマグネット付き
冷蔵庫など金属面に貼り付け可能
スタイラス付き
本体に取り付け可能
マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに
薄くて小さいので、持ち運びにも
マグネット付きで冷蔵庫などにも
画面サイズ3.9インチLCD
書換え回数約3万回
仕様スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約40
使用温度(℃)10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×5.5×86(スタイラス除く)
使用電池CR2016コイン型リチウム電池1個
保管温度(℃)-10~60
画面寸法(mm)75×64
繰り返し・詰め替え対応
ペン、カッターなどの文具やスティック状の小物の収納に。
自由に付け加えることができるので
色鉛筆など種類が豊富な画材の収納にも最適です。
セット内容ペンスタンド×1
取付可能対象板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質ABS
色青
質量(g)約35
耐荷重(kg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×50×95(フック部除く)
アズワン品番64-8842-24
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
マグネットが内蔵されたフラップが付いていて、ノートや手帳の表紙にはさんで固定できる、これまでにないペンケースです。
はさめるタイプのため、ノートや手帳のサイズを問わず使用でき、ワンタッチで着脱可能です。
1~2本のペンが収納でき、ジャケットやカバンの内ポケットなどにも着脱可能なスリムタイプ。
材質ポリウレタン
収納本数(本)約2
適合厚さ(mm)最大約1
幅(mm)70
高さ(mm)192
奥行(mm)20
機能とデザイン性を高めた約8.5インチの電子メモパッド。1.スッキリデザイン 消去ボタンを側面に配置することで本体サイズがよりコンパクトになり、デザインもスッキリ。2.スタイラスホルダー スタイラスは利き手に合わせて本体上部の左右どちらからも装着可能。3.なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
仕様スタイラスホルダー○、ストラップホール○、消去ロック機構○
セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
寸法(mm)W134×D7×H191
質量(g)約116
使用環境温度(℃)10~40
書換え回数約3万回
保管環境0℃~45℃
RoHS指令(10物質対応)対応
画面寸法(mm)W128×H182(約8.5インチLCD)
胸ポケットにぴったりおさまる、上質な風合いの電子パッド。カバンやポケット内で画面が擦れないカバー付きモデルが新登場。何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド。場所を選ばず、どこでも使える
セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、カバー:PU、マイクロファイバー
寸法(mm)W76×D13×H100
質量(g)約67
使用電池コイン型リチウム電池(CR2025)1個
使用環境温度(℃)10~40
書換え回数約5万回
保管環境0℃~45℃
RoHS指令(10物質対応)対応
画面寸法(mm)W62×H83(約4インチLCD)
テフレーヌにも、多穴バインダーにも、とじられる。上下2か所をあけたらテフレーヌにぴったり。連続であければ多穴バインダーにもとじられる。コンパクトな手のひらサイズ。A4・B5・A5用のガイド付き
穴数4穴
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×50×30
穿孔能力(枚)2
素材ABS(本体)、スチール(パンチ)
繰り返し・詰め替え対応
ちいさく持てるマスキングテープ。かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」。コンパクトなカードサイズになった便利なマスキングテープです。デコレーションの定番、15mm幅のBasicシリーズ。
写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。
テープ幅(mm)15
テープ長さ(mm)50
フチに段差がなくて書きやすい、大画面液晶。約13インチの大画面液晶。ブギーボードシリーズ最大サイズ(2025年時点のラインアップ)でたくさん書き込めます。何度も繰り返し使用できる。スタイラスや本体側面のボタンでらくらく消去。電池1個で約2.5万回消去でき、電池交換も可能です。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。軽い力でスムーズに筆記が可能です。
用途コールセンター、お客様対応、打ち合わせ
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色グレー
質量(g)約342
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×280×8(スタイラス除く)
電池交換(CR2025コイン形リチウム電池1個)
ホルダースタイラスホルダー
画面サイズ約13インチLCD[約191(W)×267(H)mm]
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数約2.5万回(電池交換式)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
手帳のデコレーションやラベル代わりに。アイデア次第で様々な使い方を楽しめます。
シート型のマスキングテープが綴られています。
剥離紙付きで、自由自在に切り抜けます。
付属のテンプレートでアレンジが楽しめます。
付属品テンプレート
貼ってはがせるフィルム素材の透明マスキングテープです。
用途マスキングテープ
テープ幅(mm)7
テープ長さ(mm)50
表紙サイズ(mm)縦91×横55(折りたたみ時)
枚数80枚(10枚×8柄)
デコレーションの定番、15mm幅のマスキングテープ。写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。
用途マスキングテープ
入数40枚入(4柄×10枚)
テープ幅(mm)15
テープ長さ(mm)50
表紙サイズ(mm)91×55(折りたたみ時)
手足と背中が動かせるので、いろんなポーズがとれる!
骨格パーツが入っているので手・足・背中を自由に動かせます。
ペンが約15本入りますコスメや小物入れにも♪
ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます。
付属のボールチェーンでカバンにつけられて、いつでも一緒♪
開閉ファスナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×70×235
質量(g)約165
開口部(mm)約170(ファスナー)
収納本数(本)約26(ペン)※収納目安本数は収納物の大きさ・形状によって異なります
耐荷重(g)約300(ボールチェーン)
適合年齢(歳)6以上
繰り返し・詰め替え対応
手汗をかいても滑らない、やわらかい握り心地♪。背中のファスナーを開け、簡単に取り付けられます。ペンに取り付けたまま頭を押してノックできます。付属のストラップで鞄に付けられて、いつでも一緒♪
材質(本体)ポリエステル
質量(g)約18
適合年齢(歳)6以上
骨格パーツが入っているので手・足・背中などを自由に動かせます。ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます。ペンが15本入れられる。スマホスタンドにも!。ボールチェーン付きでいつでも一緒
仕様ファスナー開口部の範囲:約170mm
材質(本体)ポリエステル、(中骨)ABS
質量(g)約165
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×70×235(尻尾・耳は含まない)
収納本数(本)約15
耐荷重(g)ボールチェーン:300
適合年齢(歳)6以上
色ダークグレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×35×280
質量(g)約462
適合DM250・DM200用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
トレーシングペーパー素材のフレークシールがぎゅっと詰まっています。PP素材の収納ケース付きです。
表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
入数1冊30枚入(3枚×10柄)
1パック(5冊)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
仕様にこだわった特別なシリーズです。紙素材のシールです。
シートサイズ(mm)H71×W54
表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
入数1冊4シート入(1柄×4シート)
1パック(5冊)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
貼ってはがせるフィルム素材の透明マスキングテープです。
表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
寸法(高さH×幅W)(mm)テープ:15×50
入数1冊40枚入(10枚×4柄)
1パック(5冊)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
手帳やラッピングなどに便利な幅広タイプです。
表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
寸法(高さH×幅W)(mm)テープ:21×50
入数1冊30枚入(10枚×3柄)
1パック(5冊)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
仕様にこだわった特別なシリーズです。紙素材のシールです。
表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
寸法(高さH×幅W)(mm)テープ:21×50
入数1冊21枚入(7枚×3柄)
1パック(5冊)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」。コンパクトな、マスキングテープとシールです。
表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
寸法(高さH×幅W)(mm)テープ:15×50
入数1冊40枚入(10枚×4柄)
1パック(5冊)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
この商品はPET素材のマスキングテープです。
肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。
テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。
テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。
インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。
接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。
貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。
テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。
直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。
改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。
Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。
キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
貼ってはがせるフィルム素材の透明マスキングテープです。
表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
寸法(高さH×幅W)(mm)テープ:15×50
入数1冊40枚入(10枚×4柄)
1パック(5冊)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
貼ってはがせるフィルム素材の透明マスキングテープです。
表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
寸法(高さH×幅W)(mm)テープ:21×50
入数1冊21枚入(7枚×3柄)
1パック(5冊)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ