縫製カバーと本体が一体化されたコスメポーチのようなデザイン。
手触りや質感にもこだわり、落ち着いた大人の雰囲気を持たせました。
「月/日/曜日」と「枠」を自由に組み合わせられます。
オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。
かわいいフォント、絵文字、フレームを搭載しているので、シーンや気分に合わせて選べます。
仕様「みえ2」機能/2行固定表示、ダイレクトキー/書体・文字サイズ・カット設定、熟語数/約63000語
セット内容本体、取扱説明書、保証書
質量(g)約510(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ホーム
電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行
ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm(転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62
機能みえみえ&プレビュー、2WAY電源、ニッケル水素電池、記号&絵文字1036文字(イラスト含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62
行数(印刷)1~5行
最大印刷幅13.5mm(18mm幅テープ使用時)
書体内蔵:(漢字)3書体、(かな)7書体、(英数)8書体
変換方式(漢字)学習機能付き熟語変換
文字サイズ6段階
外枠81種
装飾・飾り文字飾り字/5種
文章メモリー約90文字
辞書・文字数5323文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
表組み4種
余白2段階
印刷方式熱転写PRO印刷方式
文字間隔2段階(英数字プロポーショナル方式)
割付け4種
定長印刷(cm)1~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
デザインフォーム13種
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(6.18MB)
手のひらにおさまるパスポートサイズと、手なじみの良いコミックサイズ、のびのび書けるスクエアサイズ。
好みや使い方に合わせて選べるよう、3つのサイズをご用意しました。
ノート本体と、ポケット付き専用カバー、定規やしおりとしても使える下敷きの3点がセットに。
書きたいと思ったその日から、気軽に日々の記録を始めることができます。
どのタイプも日付は自分で書きこめるようになっています。
3日ぶりでも、1か月ぶりでも、日付に縛られず自分らしいペースで使うことができます。
より自由度が高いスクエアサイズ。
手書きだけでなく、日付シートを貼ったり、シールでデコレーションしたりと、自分だけのカスタマイズが可能です。
どのタイプにも”分割ガイド”が付いています。
ドットをつないで線を引くことで、さらに自分好みのページに。
セットの下敷きを使うことで、より綺麗に仕上がります。
また、左下の「HITOTOKIマーク」に1行コメントを書くなどあなたのアイディアで使ってみてください。
左右のドットをつなぐと、1ページが3つに分かれます。
1日を3トピックスでまとめてみたり、3日分1日ずつ書くのも◎
ページの真ん中にミシン目が入っていて綺麗に切り離せるので、失敗しても安心です。
水平にしっかり開く無線綴じ製法なので、ページのどこでも書き込みやすく、読み返しやすいのがポイントです。
サイズスクエア
寸法(幅W×高さH)(mm)カバー:180×180、ノート:174×174
ページ数59ページ
関連キーワード