リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
仕様カレンダー表示
セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)
色ライトグレー
質量(g)約1,290(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)
精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30
動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.69MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
電波受信でかんたん自動時刻合わせ。
大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。
超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。
選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き
ダイヤルで簡単操作
持ち運びラクラク
音量調節3段階(OFF・小・大)
カレンダー表示
2WAY電源
単3アルカリ乾電池3本
ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合AC0502
質量(g)約1330(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164
精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70
機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合)
タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定)
時計機能○
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)30~80(非結露)
アズワン品番64-8839-08
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
関連キーワード