マグネットが内蔵されたフラップが付いていて、ノートや手帳の表紙にはさんで固定できる、これまでにないペンケースです。
はさめるタイプのため、ノートや手帳のサイズを問わず使用でき、ワンタッチで着脱可能です。
1~2本のペンが収納でき、ジャケットやカバンの内ポケットなどにも着脱可能なスリムタイプ。
材質ポリウレタン
収納本数(本)約2
適合厚さ(mm)最大約1
幅(mm)70
高さ(mm)192
奥行(mm)20
スイスイ書いてパッと消せる。筆記面積の増えた電子メモパッド
スリムフレーム採用で、筆記面積がUP
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ワンタッチで画面を消去 スタイラス上部を消去スペースに近づけるだけ
冷蔵庫などに貼り付け マグネットでスチール面に貼り付け可能
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×184×6(スタイラス除く)
機能スタイラスホルダー、マグネット
電池CR2016コイン形リチウム電池1個
使用環境温度(℃)10~40
画面サイズ約8.5インチLCD(約177×130mm)
保管温度範囲(℃)0~45
使用可能回数約3万回(電池交換式)
スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ。薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペース。マグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも。色分けで管理。案件ごとに分けられる。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる。何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側。ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ
材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC
使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式
使用環境温度(℃)10~40
保管温度(℃)-10~60
マグネット○
使用可能回数約10万回(電池交換式)
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード