材質PP/上質紙
サイズA4
穴数30
対応ルーズリーフ: A4 30穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約221×304×14
最大収納枚数(枚)30
横にスライドするだけ!簡単なとじ具操作。
最大50枚収納可能!書類をしっかりホールド。
暑くて丈夫なPP製表紙!
穴あけ不要!スライド式クリップで挟むだけ!
サイズA4タテ
材質(表紙)PP、(とじ具)樹脂
幅(mm)228
高さ(mm)306
背幅(mm)9
収納枚数(枚)約50
とじ具の種類スライドクリップ式
大切な書類の整理・保管におすすめのロックリング式ファイルです。耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプです。とじ具はダブルロックリング式です。差し替え全面片ワイド背見出し、裏面はスクエアパターン付きです。再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。注意:リフィルは入っておりません。
材質貼表紙:オレフィン素材、再生紙(表紙芯材)
サイズA4タテ型
タイプA4タテ型
穴数30
縦(mm)317
とじ具と表紙が環境仕様の決定版です。再生プラスチックを使用しています(再生プラスチック40%以上使用)。表紙やとじ具部材の再使用が可能です。表紙ととじ具を簡単に取り外すことができる構造になっており、廃棄するときに素材ごとにゴミを分別できます。耐久性のある表紙や背見出し紙の交換などにより長期使用が可能となります。穴間隔80mm。差し替え全面背見出しスクエアパターン付きです。
トラスコ品番130-3906
材質再生PP(表紙)
色青
サイズA4タテ型
高さ(mm)243
タイプA4タテ型
エコマーク認定認定
背幅(mm)71
縦(mm)307
横(mm)24371
とじ厚(mm)50
収納枚数(枚)500
エコマーク認定番号17 112 079
1冊
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
書きやすい。リングが手にふれないから書きやすい。独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。リーフの交換が可能。リングノートなのにリングが開閉。差し替え・追加が可能。リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。市販のルーズリーフが使用できます。コンパクト。従来のリングノート同様、表紙を360°折り返せる。スペースを取らず、コンパクト。デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。
付属品7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
材質PP(表紙)、PC(とじ具)、上質紙(ルーズリーフ)
タイプタテ型
最大収納枚数(枚)30
関連キーワード