サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
図面に折り目をつけないブック型ファイルの廉価版。軽くて携帯に便利です。図面の巻きぐせや折り目がつかないブックタイプ。表紙は携帯に便利なボード製で、ワンタッチ操作の面ファスナー付き。
色青
グリーン購入法適合
付属品スクエアラベル
収納幅(mm)10
材質(表紙)再生紙
収納枚数(枚)200
表紙仕様ボード
再生紙使用マーク適合
吸盤が貼り付く冷蔵庫やタイル面などで、書類の整理収納を可能にする「ハルファイル」。
サイズや機能の異なる4種類のバリエーションがあり、用途や使用場所に合わせて整理収納の手助けをします。
表面はホワイトボードとして使用できるので、家族へのメッセージやメモなどを書くことができます。
表紙に書類を挟んでおけるクリップタイプ。内側には、A3サイズの書類を見開きで収納することもできます。
セット内容本体、吸盤4個、小吸盤1個(セット済み)、マグネットシート2枚(セット済み)
材質PP(本体)、PVC(吸盤)
寸法(mm)閉じた時:320×260×8(吸盤、および吸盤台座含まず)/見開き時:320×528/ペンホルダー:77×20×20
色ホワイト
サイズA4(変形)
耐荷重(g)約60 (ファイル本体含まず)
1冊
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
散らかりがちな冷蔵庫まわりをスッキリ整理!。収納物・インテリアに合わせて選べる3つのタイプと2つのカラー。書類整理タイプ 小物整理タイプ 郵便物整理タイプ
材質PP(本体)、マグネット
耳をふさがず空気振動で音を届ける、柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい、IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心、cVcノイズキャンセリングマイクで声をクリアに届ける、マルチポイントによる2台同時接続、aptX HD/aptX搭載で高音質、低遅延、長時間バッテリー内蔵長時間バッテリー内蔵、マルチペアリング最大8台、2種類のモードで音を楽しめる、ボタンひとつで音声アシスタントを起動、音声ガイダンスを3か国語に言語切り替え可能、洗練された本体でスマートな操作を実現、【用途】、WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に、【注意事項】
仕様●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●充電時間:約1時間●連続使用時間:音楽再生:約16時間 / 通話 約12時間、待機:約336時間 ※使用環境・状況によって異なります。●防水等級:IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)●動作環境:温度/5~35℃、湿度/30~80%(非結露)●保存環境:温度-10~55℃、湿度/5~80%(非結露)●通信方式:Bluetooth標準規格Ver.5.2●使用周波数帯域:2.4GHz帯●通信距離:約10m●対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HSP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD●マイク(型式):MEMS●マイク(指向特性):全指向性●マイク(感度):-38dB±3dB●スピーカー(再生周波数帯域):20~20.000Hz●スピーカー(インピーダンス):16Ω
アズワン品番67-4813-63
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
関連キーワード