収納ファイル ハルファイル スタンダードキングジム5日以内出荷
吸盤で貼りつく収納ファイルです。A3サイズからレシートまで、さまざまな書類を収納できるスタンダードタイプです。ポケットに収納した書類は、ページをめくるように閲覧できます。本体裏の吸盤穴に紐を通せば、壁掛けファイルとしても使用できます。オプション品のマグネットセット(KSP5000-M01)を使えば、金属面にも貼り付けが可能です。整理整頓、壁面収納に。
仕様●色:白●規格:A4変形●幅(mm):260●奥行(mm):16●高さ(mm):320●タイプ:スタンダード●規格:A4変形●収納時サイズH×W×D:320×260×16mm(吸盤、および吸盤台座含まず)●使用時サイズH×W:320×536mm●ペンホルダーサイズH×W×D:77×20×20mm●耐荷重:約110g●ポケット数:サイドインタイプ8ポケット(4枚)●材質/仕上:本体/ポリプロピレン(PP)、吸盤/ポリ塩化ビニル(PVC)●セット内容/付属品:本体、吸盤4個、小吸盤1個(セット済み)、マグネットシート2枚(セット済み)●原産国:ベトナム●コード番号:261-3489アズワン品番67-2207-18