「hc-10c」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
会話による飛沫をすばやく吸引
前・後・上面3方向からしっかり飛沫をキャッチ!
卓上型で会話により発生した空気中のマイクロ飛沫を、3方向からすばやく吸引&浄化します。
左右のファンの強力な吸引力で3方向から空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引します。
パーソナルスペースをすばやく浄化します。
軽量設計
本体質量約550gと軽量なため、気軽に持ち運ぶことができます。
省電力設計、風量2段階切り替え、安心の盗難対策
適合床面積1.7畳(JEM1467に基づく)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×74×99
質量(g)約550(USBケーブル含まず)
形式フィルター式集塵方式
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)ハイパワー:8、ノーマル :5
運転音(dB)ハイパワー:43、ノーマル :35(運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。)
集塵機風量(m3/min)0.37(JEM1467に基づく)
清浄時間(分)5m3/37
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
ACアダプタ(定格出力)DC5V/2A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz)
材質ABS
セット内容HC10本体、飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター(フィルターは本体装着済み)、USBケーブル(USB Type-A/Type-C 1.5m)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)、フィルター使用開始シール
色ホワイト
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード