1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 動画あり
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g)約580(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO エントリー 電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列キーボード式 機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58 書体漢字、かな、英数/3書体 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠72種 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)ベージュ 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

関連カテゴリ