置き場所を選ばない、スリムでコンパクトなCDコンポ。【コンパクトな縦型スリムデザイン】。置き場所を選ばない、奥行き9.8cmのコンパクトスリムデザイン。電動スライドドア採用のスタンドタイプでさまざまな場所に置けます。【幅広い音楽ソースを楽しめる】。CD、USBメモリー(MP3)、スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生に対応。お気に入りの音楽を音場感豊かな音質で楽しめます。AMラジオ番組をFM音質で聴けるワイドFMも受信できます。【日本語表示の10キーリモコン付き】。聞き直しなどに便利な前後5秒スキップ、繰り返し再生のリピート、その他プログラム/シャッフル/イントロなど、学習にも便利な機能を搭載したリモコン付。10キー付でトラック数が多いCDの頭出しもスムースに操作できます。【その他の特長】。・5W+5W出力のパワフルなサウンド、低域から高域までバランス良い高音質再生を実現。・表示部の明るさを4段階の調整できる、ディマー機能付きLCDディスプレイ。・デイリータイマー(目覚まし)、スリープタイマー機能。・曲の種類や好みで選べるサウンドモード(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。・15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)
付属品電源コード、リモコン、リモコン用電池、オーディオコード
質量(kg)(約)1.9
電源(V)AC100、50/60Hz
出力実用最大:5W+5W(JEITA, 2Ω)
対応メディア(CD部)再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)
フォーマット形式(USB部)再生:MP3
スピーカーフルレンジ、5.5cm コーン型
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)375×209×98
送受信周波数(MHz)FM:76.0~95.0 ※ワイドFM対応
Bluetooth対応プロファイル:A2DP、 AVRCP / コーデック:SBC / コンテンツ保護:SCMS-T方式、Bluetooth(R)標準規格 Ver. 4.2
入出力端子音声入力端子 AUX(RCA入力端子×1系統)、USB端子
関連キーワード