紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。
撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5~15倍の拡大倍率が実現します。
外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。
ピント合わせ不要!
デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。
タイプ合焦方式:常に照明フード先端にピントが合うフォーカス固定式 撮影レンズ:焦点距離 f=30mm
ズーム0.8倍~2.4倍(35mmフィルム上倍率) 1.3倍~3.8倍(APS-Cサイズ撮像素子上倍率)
サイズ全長:86mm鏡筒部外径:Φ65mm照明部外径:Φ89mm
質量(g)330
付属品1.押さえリング 2.ACアダプター(DC6V)
動作環境0~+40℃
マウントバヨネット式 キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)
関連キーワード