蔵王産業

蔵王産業のページです。蔵王産業は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在39件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシド 蔵王産業アシド蔵王産業
8,925税込9,818
1箱(80g×30袋)
3日以内出荷
温泉アク除去剤鉄分の染み・黄ばみ除去ジョウロで散布するだけでの簡単作業
用途浴場用洗浄剤液性弱酸性商品タイプ業務用
高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio Z1蔵王産業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ蔵王産業(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
Vittorio スイーパー 蔵王産業Vittorio スイーパー蔵王産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。
用途ホコリ、落葉等の清掃作業。材質樹脂質量(kg)約8.7容量(L)ダストホッパー:約20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808清掃能力(m2/h)2300清掃幅(cm)約65ブラシ回転ブラシ・メインブラシブラシ幅(mm)メイン:約350操作方法歩行手押し
温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg 蔵王産業温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg蔵王産業
11,475税込12,623
1箱(20kg)
3日以内出荷
ヌメリ取りの除去バクテリア類の汚れ、黒カビ、青藻、ヌメリ取りの除去。油脂汚れも分解殺菌洗浄します。
用途浴場用洗浄剤液性アルカリ性(塩素系)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
Oリング10*2.5 蔵王産業Oリング10*2.5蔵王産業
49税込54
1個
当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業Vittorio Oリング5.1×1.6蔵王産業
49税込54
1個
当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
クリーピングA 20kg 蔵王産業クリーピングA 20kg蔵王産業
14,875税込16,363
1箱(20kg)
3日以内出荷
スケール除去剤スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
DPD試薬NO.1R 250錠 蔵王産業DPD試薬NO.1R 250錠蔵王産業
2,635税込2,899
1箱(250錠)
3日以内出荷
DPD試薬は錠剤ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
DPD試薬NO.1R 100錠 蔵王産業DPD試薬NO.1R 100錠蔵王産業
1,190税込1,309
1箱(100錠)
3日以内出荷
DPD試薬は錠剤ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
アクアピル ORIGIN 蔵王産業アクアピル ORIGIN蔵王産業
32,980税込36,278
1箱(12個)
3日以内出荷
アクアピルORIJIN
用途プールのにごりを解消し、透明度を高めます。有機系凝集剤100~200トンプールに1個使用。プールの透明度向上適合200~300トン/個容量1箱(12個×230g)使用期間約1週間
高圧ホースリール 蔵王産業高圧ホースリール蔵王産業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高圧ホース用のリールです。高圧ホースを20メートル巻けます。
用途高圧ホースリールの収納に。仕様高圧ホース別売
ナノエッジ青パッド 蔵王産業ナノエッジ青パッド蔵王産業
6,588税込7,247
1ケース(5枚)
5日以内出荷
ノンスリップe 10kg 蔵王産業ノンスリップe 10kg蔵王産業
20,400税込22,440
1箱(10kg)
3日以内出荷
石材・タイル滑り止め転倒事故防止施工は簡単、床材表面にミクロ単位の凹凸を形成し、滑り抵抗を増加
用途浴場用防滑剤液性酸性危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業NEW チェックキット CL(残留塩素測定器)蔵王産業
9,350税込10,285
1セット
3日以内出荷
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
フォームランス 蔵王産業フォームランス蔵王産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
48,980税込53,878
1台
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。最大吐出圧力(MPa)12常用吐出圧力(MPa)10最大吐出量(L/h)420吐出水量(L/h)常用:360付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4燃料タンク容量(L)1.5水温(℃)許容:40排気量(cc)エンジン:87
サビ・スケール取り 蔵王産業サビ・スケール取り蔵王産業
4,250税込4,675
1本(1L)
3日以内出荷
サビ・スケール除去剤スケール(カルシウム系)やタイル等に染みこんだサビ染みを素早く分解し、短時間で頑固な汚れを落とします。
用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
電動デッキブラシ2型・4型 蔵王産業電動デッキブラシ2型・4型蔵王産業
153,000税込168,300
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトブラシが交互回転で振られない
用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
スピアサイクロンプロライト 蔵王産業スピアサイクロンプロライト蔵王産業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式業務用スティック型サイクロンバキュームクリーナー。高効率、高出力のブラシレスバキュームモーター採用。4つの運転モード搭載。人間工学に基づいた設計です。紙バッグ不要のサイクロン式です。清潔に使える抗菌ハンドル採用。
用途清掃作業に。セット内容吸込口、スグトルブラシ、すき間ノズル材質樹脂質量(kg)約1.4電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約224×975×235集塵容量(L)0.3バッテリーリチウムイオンバッテリー(DC25.5V2500mAh)充電時間約100分バッテリー容量(Ah)2.5集塵方式遠心分離サイクロン高性能プリーツフィルター付運転時間満充電時:約20分(パワーモード時)、約49分(エコモード時)
高圧洗浄機 Vittorio Z2 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio Z2蔵王産業(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.9電流(A)10消費電力(W)1010電源単相100V 50/60Hz電源コード(m)5絶縁方式本体:二重絶縁方式最高許容圧力(MPa)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)645×310×300水温(℃)許容:40以下
高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業高圧洗浄機 静音タイプ蔵王産業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
ウィンタークリーン 10kg 蔵王産業ウィンタークリーン 10kg蔵王産業
29,750税込32,725
1箱(10kg)
3日以内出荷
オフシーズンの防藻剤藻やバクテリアの発生・増殖を抑制プールシーズン前の清掃が簡単。
用途屋外プール液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ナノエッジ白パッド 蔵王産業ナノエッジ白パッド蔵王産業
6,498税込7,148
1ケース(5枚)
10日以内出荷
ナノエッジ緩衝材パッド 蔵王産業ナノエッジ緩衝材パッド蔵王産業
7,898税込8,688
1ケース(5枚)
8日以内出荷
OBTナノブラシパッド 蔵王産業OBTナノブラシパッド蔵王産業
62,980税込69,278
1ケース(5枚)
5日以内出荷
アルティメットパッド 18インチ 蔵王産業アルティメットパッド 18インチ蔵王産業
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
高圧洗浄機 ハイブリッド 蔵王産業高圧洗浄機 ハイブリッド蔵王産業
53,980税込59,378
1台
当日出荷
AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
用途車・家周りの洗浄。幅(mm)375質量(kg)約8.8高さ(mm)700奥行(mm)280電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
メインブラシ ZSP-20用 蔵王産業メインブラシ ZSP-20用蔵王産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイーパー用の交換部品です。メインブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
フィルタ(ZC用) 蔵王産業フィルタ(ZC用)蔵王産業
989税込1,088
1個
4日以内出荷
カークリーナー用のフィルタです。カークリーナーの交換用フィルタです。
用途フィルタの交換に。
真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 蔵王産業真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌蔵王産業
99,980税込109,978
1台
当日出荷
吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826質量(kg)6電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
カークリーナー 蔵王産業カークリーナー蔵王産業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
用途清掃作業。付属品フォームランス電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
ナノエッジナノブラシパッド 蔵王産業ナノエッジナノブラシパッド蔵王産業
9,998税込10,998
1ケース(5枚)
8日以内出荷
ナノエッジハイプロパッド 蔵王産業ナノエッジハイプロパッド蔵王産業
13,980税込15,378
1ケース(5枚)
8日以内出荷
ナノエッジ用SPPパッド 蔵王産業ナノエッジ用SPPパッド蔵王産業
25,980税込28,578
1ケース(10枚)
9日以内出荷
MMG600SPPミディアム 蔵王産業MMG600SPPミディアム蔵王産業
59,980税込65,978
1ケース(10枚)
5日以内出荷
MMG600SPPソフト 蔵王産業MMG600SPPソフト蔵王産業
59,980税込65,978
1ケース(10枚)
5日以内出荷