絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

蔵王産業

蔵王産業のページです。蔵王産業は、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ蔵王産業(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio Z1蔵王産業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
マルチウォッシュ 蔵王産業マルチウォッシュ蔵王産業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース電圧(V)3.6×3セル=10.8タンク容量(L)給水:5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280本体質量(kg)1.9ホース長さ(m)2吐出圧力(MPa)約0.5連続使用時間(分)(満充電時)約30バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2充電時間(時間)約3