蔵王産業
蔵王産業のページです。蔵王産業は、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
高圧洗浄機 Vittorio Z1蔵王産業(2件のレビュー)当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
マルチウォッシュ蔵王産業(1件のレビュー)当日出荷
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース電圧(V)3.6×3セル=10.8タンク容量(L)給水:5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280本体質量(kg)1.9ホース長さ(m)2吐出圧力(MPa)約0.5連続使用時間(分)(満充電時)約30バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2充電時間(時間)約3