蔵王産業

蔵王産業のページです。蔵王産業は、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vittorio スイーパー 蔵王産業Vittorio スイーパー蔵王産業
17,980税込19,778
1台
欠品中
電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。
用途ホコリ、落葉等の清掃作業。材質樹脂質量(kg)約8.7容量(L)ダストホッパー:約20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808清掃能力(m2/h)2300清掃幅(cm)約65ブラシ回転ブラシ・メインブラシブラシ幅(mm)メイン:約350操作方法歩行手押し
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ蔵王産業(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio Z1蔵王産業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
DPD試薬NO.1R 250錠 蔵王産業DPD試薬NO.1R 250錠蔵王産業
2,635税込2,899
1箱(250錠)
3日以内出荷
DPD試薬は錠剤ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水取扱説明書(0.79MB)
Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業Vittorio Oリング5.1×1.6蔵王産業
49税込54
1個
当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
アシド 蔵王産業アシド蔵王産業
8,925税込9,818
1箱(80g×30袋)
3日以内出荷
温泉アク除去剤鉄分の染み・黄ばみ除去ジョウロで散布するだけでの簡単作業
用途浴場用洗浄剤液性弱酸性取扱説明書(0.38MB)商品タイプ業務用
DPD試薬NO.1R 100錠 蔵王産業DPD試薬NO.1R 100錠蔵王産業
1,190税込1,309
1箱(100錠)
3日以内出荷
DPD試薬は錠剤ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
マルチウォッシュ 蔵王産業マルチウォッシュ蔵王産業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース電圧(V)3.6×3セル=10.8タンク容量(L)給水:5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280本体質量(kg)1.9ホース長さ(m)2吐出圧力(MPa)約0.5連続使用時間(分)(満充電時)約30バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2充電時間(時間)約3
Oリング10*2.5 蔵王産業Oリング10*2.5蔵王産業
49税込54
1個
当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業NEW チェックキット CL(残留塩素測定器)蔵王産業
9,350税込10,285
1セット
3日以内出荷
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)取扱説明書(0.79MB)
クリーピングA 20kg 蔵王産業クリーピングA 20kg蔵王産業
14,875税込16,363
1箱(20kg)
3日以内出荷
スケール除去剤スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
用途浴場用洗浄剤液性酸性取扱説明書(0.44MB)商品タイプ業務用
温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg 蔵王産業温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg蔵王産業
11,475税込12,623
1箱(20kg)
3日以内出荷
ヌメリ取りの除去バクテリア類の汚れ、黒カビ、青藻、ヌメリ取りの除去。油脂汚れも分解殺菌洗浄します。
用途浴場用洗浄剤液性アルカリ性(塩素系)取扱説明書(0.37MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
回転ブラシ ZSP-20用 蔵王産業回転ブラシ ZSP-20用蔵王産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スイーパー用の交換部品です。回転ブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
48,980税込53,878
1台
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。最大吐出圧力(MPa)12常用吐出圧力(MPa)10最大吐出量(L/h)420吐出水量(L/h)常用:360付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4燃料タンク容量(L)1.5水温(℃)許容:40排気量(cc)エンジン:87
コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 蔵王産業コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015蔵王産業
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できませんプールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m幅(mm)300高さ(mm)750奥行(mm)190容量(L)フィルター容積:3.5充電時間(時間)5~6バッテリー容量(mAh)5000関連資料(1.03MB)運転時間(分)最長90
メインブラシ ZSP-20用 蔵王産業メインブラシ ZSP-20用蔵王産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイーパー用の交換部品です。メインブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
サビ・スケール取り 蔵王産業サビ・スケール取り蔵王産業
4,250税込4,675
1本(1L)
3日以内出荷
サビ・スケール除去剤スケール(カルシウム系)やタイル等に染みこんだサビ染みを素早く分解し、短時間で頑固な汚れを落とします。
用途浴場用洗浄剤液性酸性取扱説明書(0.4MB)商品タイプ業務用
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 蔵王産業真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌蔵王産業
99,980税込109,978
1台
当日出荷
吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826セット内容ホース、アタッチメント一式幅(mm)390質量(kg)6高さ(mm)315奥行(mm)390電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
真空掃除機 バックマンWシリーズ 蔵王産業真空掃除機 バックマンWシリーズ蔵王産業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなどあらゆる現場で活躍するオールマイティ・バキューム。 用途に合わせて100V・1モーター仕様の汎用タイプから、200V・3モーター仕様の強力タイプまで4機種8型式からお選びいただけます。 台車は自在に移動できるノーマルバギーと。回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの2種類。 ステンレスタンクなので、液体の回収でもさびずに安心。 ホースとカフスに帯電防止素材を採用。紛体回収時の静電気の発生を抑えます。
高圧洗浄機 ジェットマン EC89 蔵王産業高圧洗浄機 ジェットマン EC89蔵王産業
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)9.4
ウィンタークリーン 10kg 蔵王産業ウィンタークリーン 10kg蔵王産業
29,750税込32,725
1箱(10kg)
3日以内出荷
オフシーズンの防藻剤藻やバクテリアの発生・増殖を抑制プールシーズン前の清掃が簡単。
用途屋外プール液性酸性取扱説明書(0.33MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
フォームランス 蔵王産業フォームランス蔵王産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
アクアピル ORIGIN 蔵王産業アクアピル ORIGIN蔵王産業
32,980税込36,278
1箱(12個)
3日以内出荷
アクアピルORIJIN
用途プールのにごりを解消し、透明度を高めます。有機系凝集剤100~200トンプールに1個使用。プールの透明度向上適合200~300トン/個容量1箱(12個×230g)使用期間約1週間
スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ 蔵王産業スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ蔵王産業
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
・直観操作できるコントロールパネル。誰が操作しても同じクオリティで仕上げられます・排気による環境への悪影響をカットするHEPAフィルターを標準装備。使用者の健康を守ります・水、洗剤、電力消費を削減するエコモード搭載。用途に合わせてエネルギーコストを節約可能・暗い場所も明るく照らすLEDヘッドライト搭載。やり残しを防止できます・使用の樹脂パーツはすべて耐油性に優れた素材を使用。長持ちです・現場の手間を減らす工夫を多数搭載(固形ゴミキャッチバスケット、スクイジーバキューム経路、オーバーフロー防止フロート)。徹底的な扱いやすさが追求されています・バッテリー、充電器、ブラシorパッドホルダーが標準付属。そのまま使い始められます(パッドホルダーを選んだ場合はディスクパッドが別途必要です)
幅(mm)スクイジー:740タンク容量(L)【回収タンク】35【清水タンク】30ブラシ直径(Φmm)440騒音値(dB)(ECO)56.9、(ノーマル)57.8清掃能力(m2/h)1720ブラシ1個充電時間(時間)10.5関連資料(1.35MB)パッドサイズ(inch)17洗浄幅(mm)430運転時間(時間)(ECO)2.5、(ノーマル)2
ナノエッジ3 超小型振動ポリッシャー 蔵王産業ナノエッジ3 超小型振動ポリッシャー蔵王産業
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
2WAY仕様 モップスタイル/ハンドポリッシャースタイルを現場に応じて切替可能(柄無しで稼働できます)首振り機能の固定切替機構を追加し、操作の安定性を向上消耗品の価格を全面見直し長期運用へのハードルを軽減
高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業高圧洗浄機 静音タイプ蔵王産業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
高圧洗浄機 ハイブリッド 蔵王産業高圧洗浄機 ハイブリッド蔵王産業
53,980税込59,378
1台
当日出荷
AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約8.8電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
ノンスリップe 10kg 蔵王産業ノンスリップe 10kg蔵王産業
20,400税込22,440
1箱(10kg)
3日以内出荷
石材・タイル滑り止め転倒事故防止施工は簡単、床材表面にミクロ単位の凹凸を形成し、滑り抵抗を増加
用途浴場用防滑剤液性酸性危険物の類別非危険物取扱説明書(0.36MB)商品タイプ業務用
電動デッキブラシ2型・4型 蔵王産業電動デッキブラシ2型・4型蔵王産業
153,000税込168,300
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトブラシが交互回転で振られない
用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
フィルタ(ZC用) 蔵王産業フィルタ(ZC用)蔵王産業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
カークリーナー用のフィルタです。カークリーナーの交換用フィルタです。
用途フィルタの交換に。
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
スピアサイクロンプロライト 蔵王産業スピアサイクロンプロライト蔵王産業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式業務用スティック型サイクロンバキュームクリーナー。高効率、高出力のブラシレスバキュームモーター採用。4つの運転モード搭載。人間工学に基づいた設計です。紙バッグ不要のサイクロン式です。清潔に使える抗菌ハンドル採用。
用途清掃作業に。セット内容吸込口、スグトルブラシ、すき間ノズル材質樹脂質量(kg)約1.4電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約224×975×235集塵容量(L)0.3バッテリーリチウムイオンバッテリー(DC25.5V2500mAh)充電時間約100分バッテリー容量(Ah)2.5集塵方式遠心分離サイクロン高性能プリーツフィルター付関連資料(0.35MB)運転時間満充電時:約20分(パワーモード時)、約49分(エコモード時)
カークリーナー 蔵王産業カークリーナー蔵王産業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
用途清掃作業。電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB 蔵王産業搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB蔵王産業
2,198,000税込2,417,800
1台
翌々日出荷
コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5
産業用真空掃除機デルフィンDL12-2 蔵王産業産業用真空掃除機デルフィンDL12-2蔵王産業
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ
洗浄機 低圧スチーム洗浄機 スーパースチームバック3 蔵王産業洗浄機 低圧スチーム洗浄機 スーパースチームバック3蔵王産業
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
質量(kg)53
カーペット自動クリーニング機器 バルチャーオートリセッタPRO 蔵王産業カーペット自動クリーニング機器 バルチャーオートリセッタPRO蔵王産業
4,998,000税込5,497,800
1台
3日以内出荷