「ろ過砂」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6 段~7段の高性能ターボファンを採用。
オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など
ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。
製造ラインの吸引源としても使用可能。
吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。)
軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。
回収物の取り出し、投棄が容易。
用途強力真空掃除機として
最大真空圧(kPa)35
最大風量(m3/min)11
電源3相200V 50Hz または 60Hz
モーター出力(kW)11
モーター極数(P)2
起動形式スターデルタ
アンペア36A
材質(フィルター)ポリエステル
ろ過面積(m2)3.6
タンク容量(L)85
ホース口径(mm)75
騒音値(dB)75
電源コード(m)9
全長(mm)1450
全幅(mm)800
全高(mm)1220
質量(kg)250
付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個
1台
¥4,798,000
税込¥5,277,800
11日以内出荷
関連キーワード