10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなどあらゆる現場で活躍するオールマイティ・バキューム。 用途に合わせて100V・1モーター仕様の汎用タイプから、200V・3モーター仕様の強力タイプまで4機種8型式からお選びいただけます。 台車は自在に移動できるノーマルバギーと。回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの2種類。 ステンレスタンクなので、液体の回収でもさびずに安心。 ホースとカフスに帯電防止素材を採用。紛体回収時の静電気の発生を抑えます。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様E200本体+付属品付 寸法(mm)395×410×710 質量(kg)9.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 集塵容量(L)約11 風量(m3/min)(最大)2.3 真空度(kPa)(最大)18 アズワン品番1-7977-22
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

6 段~7段の高性能ターボファンを採用。 オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。 製造ラインの吸引源としても使用可能。 吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。) 軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。 回収物の取り出し、投棄が容易。
用途強力真空掃除機として 最大真空圧(kPa)35 最大風量(m3/min)11 電源3相200V 50Hz または 60Hz モーター出力(kW)11 モーター極数(P)2 起動形式スターデルタ アンペア36A 材質(フィルター)ポリエステル ろ過面積(m2)3.6 タンク容量(L)85 ホース口径(mm)75 騒音値(dB)75 電源コード(m)9 全長(mm)1450 全幅(mm)800 全高(mm)1220 質量(kg)250 付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個
1台
4,798,000 税込5,277,800
11日以内出荷


吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様E199本体+付属品付 寸法(mm)395×400×330 質量(kg)6.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 集塵容量(L)約11 風量(m3/min)(最大)2.3 真空度(kPa)(最大)18 アズワン品番1-7977-21
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

1個ほか
2,298 税込2,528
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)