特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対 坂口電熱FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対坂口電熱
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
FEPモールド熱電対は、各種熱電対素線をFEP(フッ素樹脂)でモールドした製品で 耐酸・耐アルカリ性に優れており、各産業分野で使用されています。 細い線状の簡素化された形状で、省スペースで使用可能です。
使用温度(℃)~200端末仕様M4Y端子付被覆フッ素樹脂
【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型) 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型)坂口電熱(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
SUS U字ヒーター 坂口電熱SUS U字ヒーター坂口電熱
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型) 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)坂口電熱
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」 坂口電熱フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」坂口電熱
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 坂口電熱【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】坂口電熱
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用 嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)【保護の程度】防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない
ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱ホットエアーガン HL1620S1坂口電熱
16,980税込18,678
1台
当日出荷
2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
遠赤外線ヒーター用 反射笠 坂口電熱遠赤外線ヒーター用 反射笠坂口電熱
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
遠赤外線ヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
【油加熱用】プラグヒーター(OP型) 坂口電熱【油加熱用】プラグヒーター(OP型)坂口電熱
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上寸法B(mm)23寸法C(mm)15
コンプレッションフィッティング 坂口電熱コンプレッションフィッティング坂口電熱
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途T35型シース熱電対の取付部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ坂口電熱
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切り替え可能)内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
質量(g)約850(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)84.5×253×200
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R)坂口電熱(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグなし
コーツヒーター用 反射笠 坂口電熱コーツヒーター用 反射笠坂口電熱
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)坂口電熱(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
巻数2シース外径(Φmm)9
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】坂口電熱
739税込813
1個
3日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)26寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)72寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)50.5寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】坂口電熱
599税込659
1個
4日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大タイプA寸法L(mm)13寸法H(mm)13寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)12寸法E(mm)43.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)8.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)22寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ坂口電熱
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。
質量(g)約960(コード含まず)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
セキスイ テクヒーター【絶縁封止キット】(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【絶縁封止キット】(R)坂口電熱
8,398税込9,238
1組
当日出荷
テクヒーターの端末処理に使用します。
関連資料施工方法
RZ型測温抵抗体 坂口電熱RZ型測温抵抗体坂口電熱
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
白金に電気を流した時に発生する抵抗値の差を測定し、温度に換算しています。 RZ型測温抵抗体は、白金抵抗体を小型の保護管に挿入したシンプルな構造の製品です。 高精度で安定性が高く、より正確な温度制御が可能です。 抵抗値から温度を求めるため、補償導線の基準接点が必要ありません。
種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604許容差クラス(B級)リード線フッ素樹脂被覆電線保護管長L(mm)35
PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCM6】 坂口電熱PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCM6】坂口電熱
3,398税込3,738
1本
当日出荷
PSC型熱電対はルーズねじ切りタイプですので、熱板にねじで固定してご使用ください。
サイズM6×10高さ(mm)約14(ネジ含む)端末仕様M4圧着端子付リード線長さ(mm)約2000
遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅲ型】 坂口電熱遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅲ型】坂口電熱
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から7日以内出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)15絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)6~8
遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅰ型】 坂口電熱遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅰ型】坂口電熱
7,798税込8,578
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)15絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)6~8
コーツヒーター用 スカート 坂口電熱コーツヒーター用 スカート坂口電熱
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
ステンレス 板フランジヒーター 坂口電熱ステンレス 板フランジヒーター坂口電熱
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ヒーターは、フランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。 ヒーターは、JIS 規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。 センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。
用途水加熱に最適です。寸法A(mm)50ヒーターΦ12×3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁計にて20以上最高使用温度(℃)100絶縁耐圧AC1500V/1 分間
【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)坂口電熱
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
巻数2把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
フレキヒーター「M型マイクロヒーター」 坂口電熱フレキヒーター「M型マイクロヒーター」坂口電熱(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ 坂口電熱ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ坂口電熱
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷から63日以内出荷
【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入 坂口電熱マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入坂口電熱
1,698税込1,868
1袋(20個)
6日以内出荷
マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子です。 マイクロセラミックヒーター付属のポリイミドチューブの耐熱温度は300℃以下です。300℃以上の高温でご使用の場合は、ポリイミドチューブを外して、本製品の碍子と交換してください。
仕様●材質:アルミナ●寸法(外径×内径×長さ)(mm):Φ1.6×Φ1.0×5L●使用上の注意●▼焼物につき、寸法に差異が生じることがあります。購入された現品をご確認の上、使用してください。アズワン品番67-4714-38
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.7】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.7】坂口電熱
669税込736
1個
4日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:小タイプC寸法L(mm)16寸法H(mm)10寸法A(mm)31寸法F(mm)7寸法D(Φmm)12寸法E(mm)42.5寸法B(mm)21寸法C(mm)14寸法J(mm)6.5寸法G(mm)15寸法K(mm)30.5寸法M1(mm)M3×10L寸法M2(mm)M4×20L
サミコンポリイミドヒーター【MPI型】 坂口電熱サミコンポリイミドヒーター【MPI型】坂口電熱
37,980税込41,778
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
【高い耐熱性】発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用200℃までの使用が可能なヒーターです。【均一な温度分布】箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。【環境対応】薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。【低アウトガス】絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。【速い昇温レスポンス】絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。【幅広い回路設計】精密なエッチングにより回路分布や形状が変えられるため、用途に応じた発熱分布設計が可能です。
リード線長さ(mm)200
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】巻物 100V/200V(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】巻物 100V/200V(R)坂口電熱
329,800税込362,780
1巻
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】19/36、【0℃恒温槽内空気中】18/30、【20℃恒温槽内空気中】17/25厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183
測温抵抗体マグネット表面センサー 坂口電熱測温抵抗体マグネット表面センサー坂口電熱
33,980税込37,378
1本
当日出荷
マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。 マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。 測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。 接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆銅線 3線・白ヨリ線2m測定温度(℃)(MAX)200測定電流1mA許容差JISクラスB素子PT100Ω、100Ω at 0℃応答性90%:約70秒、80%:約40秒(100℃金属表面にて)
T型ネック付熱電対 坂口電熱T型ネック付熱電対坂口電熱
14,980税込16,478
1本
当日出荷
HET型Tネック(小)熱電対端子にセラミック保護管をつけ、熱電対素線を挿入したタイプの熱電対です。特に高温用として最適です。
素線径(mm)0.65
PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCW1/4】 坂口電熱PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCW1/4】坂口電熱
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
PSC型熱電対はルーズねじ切りタイプですので、熱板にねじで固定してご使用ください。
サイズW1/4×10高さ(mm)約14(ネジ含む)端末仕様M4圧着端子付リード線長さ(mm)約2000
アルミ箔ヒーター 坂口電熱アルミ箔ヒーター坂口電熱
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
【容易な貼り付け加工】フレキシブル性に優れ、粘着テープが付いており、曲面・円筒状等の被加熱面に容易に貼り付けられます。 【速い昇温速度】高熱伝導のアルミ箔と両面テープで発熱体を挟み込んでいるため熱応答性に優れ、速い昇温が可能です。 【構造図】シリコーンコードヒーターを0.03mm 厚のアルミ箔で挟み込み、貼り合せた構造になっています。 放熱面に付いている剥離紙を剥がし、平面や曲面の被加熱物に簡単に取付けられます。
用途電気冷蔵庫、温蔵庫の凍結防止冷凍ショーケースの霜取り、曇り取り用配管関係の保温、凍結防止用温床、育苗器、理化学機器の保温容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/DC500V最高耐熱温度(℃)120リード線1000L発熱密度(W/cm2)0.1
遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-3(Ⅲ)型】 坂口電熱遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-3(Ⅲ)型】坂口電熱
9,698税込10,668
1台
当日出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)15絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)6~8熱電対Kタイプ
遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-2(Ⅱ)型】 坂口電熱遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-2(Ⅱ)型】坂口電熱
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)15絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)6~8熱電対Kタイプ
ストレートヒーター SUS304 坂口電熱ストレートヒーター SUS304坂口電熱
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
坂口ペルチェキット SPE-UC-200 坂口電熱坂口ペルチェキット SPE-UC-200坂口電熱
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC12質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)6出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)140×70入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)64