「ニクロム線 600w」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)30
シース外径(Φmm)12
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し
耐電圧1500V 1分間耐える
最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180
引張強度(kg)接続部/ 3
絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中
耐寒性-60放置でひび割れせず。
リード線長さ(m)1
関連キーワード