23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
質量(g)1108 許容電流(A)20(保護ヒューズ) 表示方式PV:4桁(白色)SV:4桁(緑色) 出力方式SSR(P) センサーK熱電対 設定温度(℃)出荷時:0~400(温度範囲は可変可能) 出力容量12A 設定可能温度(℃)0~1200
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
質量(g)1135 許容電流(A)20(保護ヒューズ) 出力方式リレー接点(R) センサーK熱電対 出力容量12A 設定可能温度(℃)0~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御装置としてお使い頂けます。 取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。 研究所・実験用・生産工程の増設用としてもおすすめしています。 SCR制御でフリー電源 (100V~240V 50Hz/60Hz)。 最新のコントロールアルゴリズム。 TRU-TUNE機能搭載。 通信機能:RS-485搭載。 専用ソフトにより設定の簡易化。 ユーザーがカスタム可能なEZキー搭載。 熱電対(K)タイプに対応しております。
付属品(添付資料)取扱説明書 制御方式PID(オートチューニング) 入力K熱電対 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×280 制御出力SCR駆動 通信方式RS485 Modbus RTU 警報出力信号240VAC 5A または30VDC 最大負荷電流(A)30A(周囲温度40℃以下で抵抗変化が少ないヒーターをご使用の場合の参考値) 過電流保護サーキットブレーカー
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm 最高温度(℃)(表面)500 引張強度(kg)(リード線)15 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐用寿命10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV)4以上 安定時間(分)6~8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm 最高温度(℃)(表面)500 引張強度(kg)(リード線)15 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐用寿命10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV)4以上 安定時間(分)6~8
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm 最高温度(℃)(表面)500 引張強度(kg)(リード線)15 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐用寿命10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV)4以上 安定時間(分)6~8
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm 最高温度(℃)(表面)500 引張強度(kg)(リード線)5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐用寿命10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV)4以上 安定時間(分)4~6
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm 最高温度(℃)(表面)500 引張強度(kg)(リード線)5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐用寿命10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV)4以上 安定時間(分)4~6
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊発熱体の両面を耐熱性絶縁層で接着した薄くて、軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。、厚さ1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
仕様●幅×長さ(mm):50×50●リード長さ(mm):200±20●電圧(V):100●容量(W):30●ワット密度(W/cm2):1.2●絶縁層:ガラスクロス入りシリコーンゴム●リード線:シリコーンガラス耐熱電線●使用温度範囲: -55℃~230℃(MAX:表面)●電力許容差:±10%●絶縁抵抗値:DC500Vメガーにて100MΩ以上●耐電圧:150V以下のもの 1000V/分 ・ 150Vを超えるもの 1500V/分●厚さ:1mm(端子部除く)●使用上のご注意●▼本製品は工業用製品です。●▼屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。●▼被加熱物への密着度合いが低いと異常高温となり、早期断線の原因になります。●▼被加熱物へ接着してご使用の場合は、メーカー(坂口電熱)へご相談ください。●▼金属ブロックに挟み込んでご使用される場合はシリコーンラバーが金属ブロックに融着する場合があります。●▼リード線の接合部は外的な力(引張り・曲げなど)に特に弱いのでご注意ください。●▼ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。●▼ヒーターを重ねて使用しないでください。異常高温となり早期断線の原因になります。●▼使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。●▼大気中で空焼きしないでください。 アズワン品番67-6668-33
1枚
8,598 税込9,458
6日以内出荷

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm 最高温度(℃)(表面)500 引張強度(kg)(リード線)15 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐用寿命10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV)4以上 安定時間(分)6~8 熱電対Kタイプ
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm 最高温度(℃)(表面)500 引張強度(kg)(リード線)15 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐用寿命10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV)4以上 安定時間(分)6~8 熱電対Kタイプ
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm 最高温度(℃)(表面)500 引張強度(kg)(リード線)15 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐用寿命10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV)4以上 安定時間(分)6~8 熱電対Kタイプ
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)183 プラグあり
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)187 プラグなし
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)187 プラグあり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)183 プラグなし
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 厚さ(mm)発熱部:10.5 電源コード(m)1 プラグあり 質量(g/m)240 許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T62M25 セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】巻物 100V/200V(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】20/27、【0℃恒温槽内空気中】16/23、【20℃恒温槽内空気中】12/18 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)187
1巻
199,800 税込219,780
4日以内出荷

テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 厚さ(mm)発熱部:10.5 電源コード(m)1 プラグなし 質量(g/m)240 許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T93M25 セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】巻物 100V/200V(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】19/36、【0℃恒温槽内空気中】18/30、【20℃恒温槽内空気中】17/25 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)183
1巻
199,800 税込219,780
4日以内出荷

テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
厚さ(mm)発熱部:10.5 質量(g/m)240 許容温度(℃)間欠曝露:-30~120 消費電力(W/m)(-20℃恒温槽内空気中)49/54[100V/200V]、(0℃恒温槽内空気中)43/49[100V/200V]、(20℃恒温槽内空気中)37/43[100V/200V]
1巻
369,800 税込406,780
4日以内出荷