測温抵抗体マグネット表面センサー坂口電熱当日出荷
マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。
マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。
測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。
接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆銅線 3線・白ヨリ線2m測定温度(℃)(MAX)200測定電流1mA許容差JISクラスB素子PT100Ω、100Ω at 0℃応答性90%:約70秒、80%:約40秒(100℃金属表面にて)