「熱電対 シース」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JISクラス2(K)
曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類K
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JISクラス2(K)
曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類K
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様被覆なし、端末処理なし
可とう性フッ素樹脂(外皮)の補償導線は、柔軟、耐熱、耐寒、耐燃、耐薬品性に優れているため
射出成形機 やロボット等の可動部への配線にも適しています。
スリーブ、補償導線を含む熱電対全体が最高200度の環境下 で使用可能です。
接点非接地
常用温度(℃)500
耐熱温度(℃)(補償導線)200
許容差クラス1
補償導線可とう性フッ素樹脂
スリーブ寸法(Φmm×mm)6.5×30
素線の種類Kタイプ
接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
電圧起電力:JIS C 1605に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JIS クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
シース長(mm)100/200/300/500/1000
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。
内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。
消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
電圧(V)200
仕様被加熱物:空気・不活性ガス等
材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)
使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上
最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて)
熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)
リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500
流量(NL/min)20~100
絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
関連キーワード