6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。 内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。 消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
電圧(V)200 仕様被加熱物:空気・不活性ガス等 材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対) 使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上 最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて) 熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500 流量(NL/min)20~100 絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番167-5837 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200 風量(m3/min)0.24、0.45 電源コード(m)1.8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切り替え可能)。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
質量(g)約850(コード含まず) 風量(L/min)1:150/2:300/3:500 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)84.5×253×200
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。
質量(g)約960(コード含まず) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。ホットエアーガンHL2020Eは、従来のHL2010Eの後継機種として一段と性能を改良して登場した製品です。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。過昇を感知し、表示する機能が搭載されました。3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切替スイッチを採用しているため、設定温度までの到達が早く、効率的です。セルフスタンド型なので、立てて使用することができます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。
質量(g)約860(コード含まず) 風量(L/min)1:150/2:300/3:500 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)85.5×253×200
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。使用温度はアナログ入力で変更可能です。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
質量(g)約850(コード含まず) 風量(L/min)1:150/2:300/3:500 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷