4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様導線:3線式 使用温度(℃)(最大)200/短時間であれば230 絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)10以上 電流(mA)(規定)2 素子Pt100Ω(at0℃) 階級(級)B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

白金に電気を流した時に発生する抵抗値の差を測定し、温度に換算しています。 RZ型測温抵抗体は、白金抵抗体を小型の保護管に挿入したシンプルな構造の製品です。 高精度で安定性が高く、より正確な温度制御が可能です。 抵抗値から温度を求めるため、補償導線の基準接点が必要ありません。
種類Pt100ΩR100/R0=1.3851 規格(基準抵抗値)JISC1604 許容差クラス(B級) リード線フッ素樹脂被覆電線 保護管長L(mm)35
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)DC12 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-50~150以内 制御方式PID型電圧抑制方式 方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷 定格電流(A)6 出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14 プレート寸法(mm)140×70 入力電圧(V)AC100(85-132) 出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10 センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155 精度(℃)±0.3または設定値の±0.5% 冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式 消費電力(VA)(最大)150 温度表示精度0.1℃ モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2 プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時) 吸熱量(W)(最大)64
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

定格電圧(V)DC14 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-50~150以内 制御方式PID型電圧抑制方式 方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷 定格電流(A)10 出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14 プレート寸法(mm)80×80 入力電圧(V)AC100(85-132) 出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10 センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155 精度(℃)±0.3または設定値の±0.5% 冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式 消費電力(VA)(最大)150 温度表示精度0.1℃ モーター定格DC12V/0.21A プレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時) 吸熱量(W)(最大)33
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷