7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターを固定するホルダー(碍子付金具)です。
適合ヒーターコーツヒーター全種(NSP タイプ、NSK タイプ)共通
1個
289 税込318
当日出荷

マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子です。 マイクロセラミックヒーター付属のポリイミドチューブの耐熱温度は300℃以下です。300℃以上の高温でご使用の場合は、ポリイミドチューブを外して、本製品の碍子と交換してください。
仕様●材質:アルミナ●寸法(外径×内径×長さ)(mm):Φ1.6×Φ1.0×5L●使用上の注意●▼焼物につき、寸法に差異が生じることがあります。購入された現品をご確認の上、使用してください。 アズワン品番67-4714-38
1袋(20個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大 タイプC 寸法L(mm)21 寸法H(mm)18 寸法A(mm)40.5 寸法F(mm)10 寸法D(Φmm)23 寸法E(mm)64.5 寸法B(mm)31 寸法C(mm)25.5 寸法J(mm)5.5 寸法G(mm)20.5 寸法K(mm)43 寸法M1(mm)M5×20L 寸法M2(mm)M6×30L
1個
799 税込879
3日以内出荷

遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大 タイプC 寸法L(mm)26 寸法H(mm)18 寸法A(mm)40.5 寸法F(mm)10 寸法D(Φmm)23 寸法E(mm)72 寸法B(mm)31 寸法C(mm)25.5 寸法J(mm)5.5 寸法G(mm)20.5 寸法K(mm)50.5 寸法M1(mm)M5×20L 寸法M2(mm)M6×30L
1個
739 税込813
3日以内出荷

遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:小 タイプC 寸法L(mm)16 寸法H(mm)10 寸法A(mm)31 寸法F(mm)7 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)42.5 寸法B(mm)21 寸法C(mm)14 寸法J(mm)6.5 寸法G(mm)15 寸法K(mm)30.5 寸法M1(mm)M3×10L 寸法M2(mm)M4×20L
1個
669 税込736
4日以内出荷

遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大 タイプA 寸法L(mm)13 寸法H(mm)13 寸法A(mm)40.5 寸法F(mm)10 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)43.5 寸法B(mm)31 寸法C(mm)25.5 寸法J(mm)8.5 寸法G(mm)20.5 寸法K(mm)22 寸法M1(mm)M5×20L 寸法M2(mm)M6×30L
1個
599 税込659
4日以内出荷