カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 坂口電熱
  • 旭光電機工業(27)
  • KEMET(22)
  • TRACO POWER(15)
  • 三菱電機(11)
  • オーム電機(9)
  • エスコ(7)
  • 東京メタル(7)
  • 松本船舶電機製作所(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • SMC(5)
  • オリエンタルモーター(5)
  • マスプロ電工(5)
  • ELPA(4)
  • ブランソン(4)
  • アズワン(3)
  • 三商(3)
  • ビューティフルエンジェル(3)
  • 岩崎電気(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v60w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:200W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-16
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:100W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-15